Roulement à rouleaux cylindriques SKF NU 1014 ML

Roulements à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques
Références
SKF :NU 1014 ML
Rubix :0301-1018774
Fabricant :14851
EAN :7316577728784
RLT A RLX CYLINDRIQUES NU1014 CAGE MASSIVE 70X110X20
Résumé technique
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU1014 CAGE MASSIVE 70X110X20


Adaptés aux charges radiales élevées et à une utilisation en palier libre ou fixe, les roulements à rouleaux cylindriques présentent un faible frottement et une bonne rigidité. Ils sont disponibles dans un large choix de modèles et de variantes répondant à des contextes précis : chaleur, déplacement axial, bruit en fonctionnement, vitesse, capacité, etc.
Ces roulements à rouleaux cylindriques à une rangée répondent aux contraintes des mécanismes soumis à des charges radiales soutenues et à des dilatations thermiques en fonctionnement. Conçus pour les vitesses élevées, ils s'intègrent dans un large spectre d'applications.

Décryptage :
- NU : roulement à une rangée, avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure, permettant un déplacement axial libre de cette bague intérieure, dans les deux sens, sans reprise de charge axiale
- ML : cage monobloc en laiton usinée de type fenêtre, offrant une bonne résistance mécanique ainsi qu'une bonne aptitude aux vitesses élevées

Caractéristiques :
Le roulement à rouleaux cylindriques SKF de type NU ML est conçu pour supporter des charges radiales importantes tout en maintenant un faible niveau de frottement.

Sa structure intègre deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure, ce qui autorise un déplacement axial libre de la bague intérieure dans les deux sens. Cette particularité limite les contraintes internes liées à la dilatation thermique de l’arbre. La cage monobloc en laiton usiné contribue également à la stabilité mécanique de l’ensemble.

La conception séparable est un atout structurel majeur. La bague intérieure peut être montée et démontée indépendamment, ce qui simplifie les interventions sur site et autorise le remplacement de ce composant, sans démonter l'ensemble du mécanisme.

Entretien :
Le bon fonctionnement de ce roulement repose sur une lubrification adaptée aux conditions de vitesse et d’exploitation. Une lubrification régulière limite l’usure et réduit les phénomènes de friction interne.

Un contrôle périodique du bruit, des vibrations et de la température permet de détecter les signes de dégradation. Toute élévation anormale de température ou variation de comportement doit conduire à une inspection.

Le nettoyage des composants lors des opérations de maintenance prévient l’introduction de particules abrasives. La conception séparable facilite ces opérations.

Avantages clés :
- Déplacement axial libre : limite les contraintes internes liées à la dilatation thermique
- Conception séparable de la bague intérieure : facilite le montage et le démontage
- Faible frottement interne : prolonge la durée de service
- Cage en laiton usiné : maintient la stabilité de fonctionnement à vitesse élevée
- Compensation axiale : s’intègre facilement en palier libre

Applications :
Ce roulement à rouleaux cylindriques est adapté aux montages où un palier libre est nécessaire pour absorber les variations de longueur d’arbre. Cette configuration est fréquente dans des ensembles soumis à des échauffements importants ou à des cycles thermiques.

Dans les boîtes de vitesses industrielles, il est généralement positionné à l’extrémité flottante afin d’accompagner la dilatation de l’arbre sans générer de contraintes internes. Les moteurs électriques utilisent également ce type de roulement sur l’extrémité libre pour améliorer la gestion thermique et préserver la durée de vie des composants.

On le retrouve aussi dans les pompes, les soufflantes ou les transmissions, où les charges radiales sont dominantes et les déplacements axiaux nécessaires. Des applications plus spécifiques incluent les arbres principaux d’éoliennes ou les moteurs de traction ferroviaire, où la combinaison de robustesse radiale et de liberté axiale contribue à la fiabilité globale du système.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur20 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Vitesse de référence7000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r67000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr64000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
361,35 HT
/ unité
433,62 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours