Roulement à rouleaux cylindriques SKF NJ 2204 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques
Références
SKF :NJ 2204 ECP
Rubix :0301-1023797
Fabricant :13387
EAN :7316577025647
RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ2204 CAGE PA 20X47X18
Résumé technique
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ2204 CAGE PA 20X47X18


Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Cette famille de roulements à rouleaux cylindriques SKF à une rangée répond aux besoins de transmission soumis à des charges radiales importantes. Leur architecture NJ permet un montage simplifié et un positionnement axial maîtrisé.

Décryptage :
- NJ : roulement simple rangée avec deux épaulements sur la bague extérieure et un sur la bague intérieure. Supporte des charges radiales élevées et un positionnement axial dans un seul sens.
- EC : conception interne optimisée avec davantage de rouleaux ou des rouleaux plus longs. Améliore la capacité de charge radiale et la répartition des efforts.c
- P : cage en polyamide 6.6 renforcé avec des fibres de verre guidée par les rouleaux. Réduit la masse en rotation et favorise un fonctionnement silencieux.

Caractéristiques :
Le roulement à rouleaux cylindriques SKF à une rangée reprend des charges radiales importantes tout en limitant le frottement. Les deux épaulements sur la bague extérieure et celui sur la bague intérieure permettent de gérer un déplacement axial dans un seul sens, ce qui aide à maintenir un positionnement stable de l’arbre.

La conception interne répartit mieux les efforts et contribue à la durée de service. Le profil des rouleaux réduit les contraintes en bord de contact et rend l’ensemble moins sensible aux défauts d’alignement. La conception séparable constitue un point central de cette gamme SKF. La bague intérieure peut coulisser librement dans un sens et être séparée du reste du roulement. Cette architecture simplifie le démontage mais aussi les inspections de maintenance. En cas de défaut ou d'usure, la bague intérieure peut être remplacée indépendamment du reste du roulement.

La cage en polyamide renforcé, guidée par les rouleaux, réduit la masse en rotation, ce qui favorise les montées en vitesse, les phases de freinage et le fonctionnement à haute vitesse. Elle permet aussi un fonctionnement plus discret. L’ensemble conserve une bonne rigidité et reste stable en fonctionnement.

Entretien :
Un graissage adapté est nécessaire pour maintenir un film lubrifiant efficace entre les rouleaux et les pistes. L’utilisation d’une graisse ou d’une huile compatible avec les conditions de fonctionnement permet de limiter l’usure et le frottement. Un contrôle régulier du niveau de lubrification est recommandé, notamment en présence de charges élevées ou de vitesses importantes. Lors des opérations de maintenance, la conception séparable facilite le démontage, le nettoyage, l’inspection visuelle et le remontage.

La surveillance des vibrations et du bruit constitue un indicateur pertinent de l’état du roulement. Toute variation inhabituelle peut signaler un défaut d’alignement, un manque de lubrification ou une contamination. Le nettoyage des composants lors des opérations de maintenance doit être réalisé avec des produits adaptés afin de préserver les surfaces fonctionnelles.

Une attention particulière doit être portée à la température de fonctionnement. La cage en polyamide présente une sensibilité aux températures élevées, ce qui impose de respecter les conditions d’utilisation définies pour garantir la durabilité de l’ensemble.

Avantages clés :
- Limite les contraintes internes grâce à une répartition optimisée des charges.
- Contribue à la stabilité de l’arbre avec un positionnement axial dans un sens.
- Facilite les opérations de montage et de démontage grâce à une conception séparable.
- Favorise un fonctionnement silencieux dans les applications à vitesse élevée.

Applications :
Le roulement à rouleaux cylindriques SKF à une rangée est utilisé dans des mécanismes soumis à des charges radiales importantes, avec des besoins de vitesse et de rigidité. Il intervient fréquemment dans les transmissions mécaniques où le positionnement axial partiel de l’arbre est requis.

Dans les boîtes de vitesses industrielles, il contribue au maintien des arbres tout en permettant les variations de position liées aux dilatations. Les systèmes de réducteurs bénéficient de sa capacité à répartir les charges et à limiter les contraintes internes.

Les moteurs électriques et ensembles tournants utilisent ce type de roulement pour assurer un fonctionnement stable et silencieux, notamment lorsque des vitesses élevées sont nécessaires. Il trouve également sa place dans les arbres de machines nécessitant un guidage axial unidirectionnel et une bonne tenue en charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur18 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Cageacier
Vitesse de référence17000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r27500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr34500 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,27 HT
/ unité
84,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours