Roulement à rouleaux coniques SKF M 86649/2/610/2/QVQ506, Diamètre extérieur : 64292 mm | Diamètre intérieur : 30162 mm | Largeur : 21.953 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :M 86649/2/610/2/QVQ506
Rubix :0301-1132437
Fabricant :46403
EAN :7316571180410
ROULEMENT A RLX CONIQ M86649 2/610/2/Q VQ506 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30162 mm
Diamètre extérieur64292 mm
Largeur21,953 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ M86649 2/610/2/Q VQ506 SKF


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée, en cotes pouces, sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et réduire le frottement pendant le fonctionnement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Points forts

- Peut être combiné avec des cônes de la même série
- Permet l'interchangeabilité totale des coupes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30162 mm
Diamètre extérieur64292 mm
Largeur21,953 mm
Jeu Radialcn
Sériem 866
Vitesse de référence8000 rpm
Vitesse limite11000 rpm
Largeur totale du roulement21433 mm
Charge statique de base, radiale - C0r61000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr49500 N
45,26 € HT
/ unité
54,31 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.