Roulement à rouleaux coniques Timken 31309DF, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 54.5 mm

Roulement

Voir les informations techniques

Références

Timken :31309DF
Rubix :0311-1446064
Fabricant :190034613
EAN :0053893381664
ROULEMENT A RLX CONIQ 31309DF TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur54,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 31309DF TIMKEN


Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées, les roulements à rouleaux coniques à deux rangées Timken haute performance sont conçus pour offrir une longévité maximale dans l'espace le plus compact. Les entretoises préréglées permettent une installation plus rapide en éliminant la procédure de réglage du jeu des roulements.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur54,5 mm
Jeu Radialcn
324,76 HT
/ unité
389,71 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.