Roulement à rouleaux coniques SKF LM 11749/710/QVC027, Diamètre extérieur : 39.878 mm | Diamètre intérieur : 17.462 mm | Largeur : 14.605 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :LM 11749/710/QVC027
Rubix :0301-1108909
Fabricant :48086
EAN :7316577713087
ROULEMENT A RLX CONIQ LM11749 LM11710 Q VC027 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur17,462 mm
Diamètre extérieur39,878 mm
Largeur14,605 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ LM11749 LM11710 Q VC027 SKF


Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A

Points forts

- Peut être combiné avec des cônes de la même série
- Permet une interchangeabilité totale des coupelles

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17,462 mm
Diamètre extérieur39,878 mm
Largeur14,605 mm
Jeu Radialcn
Sérielm
Cageacier
Vitesse de référence13000 rpm
Vitesse limite18000 rpm
Largeur totale du roulement14,605 mm
Charge statique de base, radiale - C0r20800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr21200 N
22,34 HT
/ unité
26,81 TTC
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.