Roulements à rotule sur rouleaux SKF 21308 EW
Roulements à rotule sur rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :21308 EW
Rubix :0301-1257725
Fabricant :169995
EAN :7316571904917


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 23 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 21308 CAGE ACIER 40X90X23
Les roulements à rotule sur rouleaux jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement des installations soumises à de fortes sollicitations mécaniques. Leur conception robuste assure une performance fiable et continue, même lorsque les conditions de fonctionnement sont instables ou contraignantes.
Ce roulement auto-aligneur de la marque SKF est conçu pour assurer une excellente stabilité dans les environnements industriels soumis à de fortes sollicitations. Grâce à sa structure à deux rangées de rouleaux et sa capacité d’auto-alignement, il absorbe les charges radiales et axiales tout en compensant les défauts d’alignement de l’arbre.
Caractéristiques :
Ce roulement à rotule sur rouleaux est doté de deux cages à fenêtres embouties en acier, d’une bague intérieure sans épaulements, ainsi que d’une bague de guidage flottante centrée sur la bague intérieure (pour les alésages jusqu’à 65 mm). La conception E permet une meilleure répartition des charges et une capacité de charge plus élevée. L’alésage cylindrique permet un montage direct sur un arbre usiné.
Entretien :
Ce roulement à conception ouverte doit être lubrifié manuellement et régulièrement selon les conditions d’utilisation. L’absence de dispositif de relubrification intégré impose une rigueur accrue dans la maintenance, notamment en environnement poussiéreux ou humide. Une inspection périodique des niveaux de lubrifiant, du bruit, des vibrations et de la température permet de prévenir l’usure prématurée.
Etanchéité :
Ce modèle ouvert ne possède aucun joint d’étanchéité intégré. Cela le rend plus exposé aux contaminants externes comme la poussière, l’humidité ou les particules solides. Cette conception facilite néanmoins l’inspection visuelle et la maintenance. Pour protéger le roulement, il est essentiel de travailler dans un environnement propre, d’utiliser un lubrifiant adapté et de surveiller tout signe d’intrusion de contaminants, afin d’éviter une dégradation prématurée.
Information sur la marque :
Depuis plus de 100 ans, SKF se distingue comme un pionnier dans l’industrie des roulements et des systèmes de lubrification. Ce groupe suédois est réputé pour ses technologies de pointe, ses solutions innovantes et sa capacité à optimiser les performances des équipements tournants. Présent dans de nombreux secteurs industriels, SKF aide ses clients à accroître la fiabilité, réduire les coûts de maintenance et maximiser l’efficacité de leurs machines, que ce soit dans l’industrie manufacturière, le transport, le médical, l’énergie et bien d'autres encore.
Avantages Clés :
• Auto-alignement pour compenser les défauts d’alignement
• Montage simple grâce à l’alésage cylindrique
• Facilité d’inspection et de maintenance
• Idéal pour les environnements à régimes variables
• Bonne tenue à la vitesse et aux charges combinées
Applications :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux est recommandé pour les équipements industriels de taille moyenne fonctionnant dans des conditions standards à modérément sévères. Il convient particulièrement aux ventilateurs, convoyeurs, broyeurs, pompes ou machines de transformation, dans les secteurs de la production, de l’agroalimentaire ou de la manutention. Sa conception robuste et sa fiabilité en font un choix sûr pour les machines soumises à des charges combinées avec variations d’alignement.
Caractéristiques :
Ce roulement à rotule sur rouleaux est doté de deux cages à fenêtres embouties en acier, d’une bague intérieure sans épaulements, ainsi que d’une bague de guidage flottante centrée sur la bague intérieure (pour les alésages jusqu’à 65 mm). La conception E permet une meilleure répartition des charges et une capacité de charge plus élevée. L’alésage cylindrique permet un montage direct sur un arbre usiné.
Entretien :
Ce roulement à conception ouverte doit être lubrifié manuellement et régulièrement selon les conditions d’utilisation. L’absence de dispositif de relubrification intégré impose une rigueur accrue dans la maintenance, notamment en environnement poussiéreux ou humide. Une inspection périodique des niveaux de lubrifiant, du bruit, des vibrations et de la température permet de prévenir l’usure prématurée.
Etanchéité :
Ce modèle ouvert ne possède aucun joint d’étanchéité intégré. Cela le rend plus exposé aux contaminants externes comme la poussière, l’humidité ou les particules solides. Cette conception facilite néanmoins l’inspection visuelle et la maintenance. Pour protéger le roulement, il est essentiel de travailler dans un environnement propre, d’utiliser un lubrifiant adapté et de surveiller tout signe d’intrusion de contaminants, afin d’éviter une dégradation prématurée.
Information sur la marque :
Depuis plus de 100 ans, SKF se distingue comme un pionnier dans l’industrie des roulements et des systèmes de lubrification. Ce groupe suédois est réputé pour ses technologies de pointe, ses solutions innovantes et sa capacité à optimiser les performances des équipements tournants. Présent dans de nombreux secteurs industriels, SKF aide ses clients à accroître la fiabilité, réduire les coûts de maintenance et maximiser l’efficacité de leurs machines, que ce soit dans l’industrie manufacturière, le transport, le médical, l’énergie et bien d'autres encore.
Avantages Clés :
• Auto-alignement pour compenser les défauts d’alignement
• Montage simple grâce à l’alésage cylindrique
• Facilité d’inspection et de maintenance
• Idéal pour les environnements à régimes variables
• Bonne tenue à la vitesse et aux charges combinées
Applications :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux est recommandé pour les équipements industriels de taille moyenne fonctionnant dans des conditions standards à modérément sévères. Il convient particulièrement aux ventilateurs, convoyeurs, broyeurs, pompes ou machines de transformation, dans les secteurs de la production, de l’agroalimentaire ou de la manutention. Sa conception robuste et sa fiabilité en font un choix sûr pour les machines soumises à des charges combinées avec variations d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 7000 rpm |
| Vitesse limite | 9500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 108 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 107 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,58 € HT
/ unité
177,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours