Roulements à rotule sur rouleaux NTN 22309EF800
Roulements à rotule sur rouleaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :22309EF800
Rubix :0281-1372296
EAN :3413521061127


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 36 mm |
Documents
Détails articles : RLT A RLX SPHER. 22309 CRIBLE C4 CAGE MASSIVE 45X100X36
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, pour applications vibrantes, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, jeu classe C4 spécial
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Concentration : 1 - 10%
Cas : 7439-92-1
Concentration : 1 - 10%
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Jeu Radial | c4 |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 5300 rpm |
| Vitesse limite | 6700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 18700 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 20600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,37 € HT
/ unité
314,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours