Roulements à rotule sur rouleaux   SKF 23218 CCK/C3W64

Roulements à rotule sur rouleaux

Voir les informations techniques

Références

SKF :23218 CCK/C3W64
Rubix :0301-1361268
Fabricant :220328
EAN :07316572412787
RLT A RLX SPHERIQUES 23218 K C3 LUB SOLIDE CAGE ACIER

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur52,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 23218 K C3 LUB SOLIDE CAGE ACIER


Les roulements à rotule sur rouleaux jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement des installations soumises à de fortes sollicitations mécaniques. Leur conception robuste assure une performance fiable et continue, même lorsque les conditions de fonctionnement sont instables ou contraignantes.
Ce roulement auto-aligneur de la marque SKF combine robustesse et performance. Sa conception innovante lui permet de corriger les défauts d’alignement tout en supportant des charges radiales et axiales élevées dans les deux sens. Sa technologie de lubrification permanente le rend idéal pour les applications où la fiabilité et la durabilité sont primordiales.

Caractéristiques :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux symétriques est conçu avec deux cages à fenêtres en tôle d’acier emboutie, une bague intérieure sans épaulements, permettant une excellente répartition des charges et une stabilité mécanique accrue ainsi qu'un alésage conique 1 : 12 facilitant son montage. Le jeu radial C3, supérieur au standard, optimise le fonctionnement à haute température et compense les dilatations thermiques. Ce produit est conçu pour maximiser la performance tout en minimisant les besoins en maintenance.

Entretien :
Ce roulement est lubrifié à vie grâce au Solid Oil W64, un polymère saturé d’huile. Aucun graissage supplémentaire n’est requis. Il est essentiel de maintenir un environnement propre lors du montage afin d’éviter l’intrusion de particules. Une surveillance régulière de la température, des vibrations ou du bruit permet de prévenir toute dégradation.

Etanchéité :
Ce roulement est de type ouvert, sans joints d’étanchéité intégrés. Néanmoins, la présence du Solid Oil agit comme une barrière passive contre la pénétration des liquides et des particules. Ce mécanisme d’étanchéité interne empêche la perte de lubrifiant et améliore la protection dans les environnements soumis à des lavages ou à l’humidité. L’absence de joints permet également de réduire les frottements internes, ce qui favorise une rotation fluide.

Informations sur la marque :
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue pour son expertise technique, son innovation continue et son engagement envers la qualité, SKF propose une gamme complète de solutions, allant des roulements aux systèmes de lubrification, en passant par les services associés. Grâce à ses produits fiables et performants, SKF soutient divers secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’industrie manufacturière et bien d’autres.

Avantages Clés :
• Lubrification permanente grâce au Solid Oil
• Tolérance élevée aux charges radiales et axiales
• Réduction des contraintes internes à haute vitesse
• Résistance optimale en environnement humide
• Jeu C3 adapté aux dilatations thermiques
• Faible besoin en maintenance

Applications :
Ce roulement auto-aligneur est idéal pour les industries alimentaires, chimiques, ou manufacturières, où la propreté et la durabilité sont essentielles. Il s’utilise sur des convoyeurs, moteurs, réducteurs ou machines de production soumis à de fortes contraintes et à des régimes variables. Sa technologie Solid Oil et son design conique en font une solution fiable pour les applications continues avec des conditions difficiles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur52,4 mm
Jeu Radialc3
Cageacier
Etancheitéouvert
994,04 HT
/ unité
1 192,85 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours