Roulements à rotule sur rouleaux SNR 22322EF800
Roulement à rouleaux sphériques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :22322EF800
Rubix :0302-1026064
EAN :3413520087487


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 80 mm |
Documents
Détails articles : RLT A RLX SPHER. 22322 CRIBLE C4 CAGE MASSIVE 110X240X80
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Gamme au label ULTAGE®, la gamme de roulements à rotule sur rouleaux offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Grâce à une conception les roulements à rotule sur rouleaux NTN offrent des performances exceptionnelles. Par leur conception et leur processus de fabrication, ils font preuve de fiabilité.
Gamme au label ULTAGE®, la gamme de roulements à rotule sur rouleaux offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Grâce à une conception les roulements à rotule sur rouleaux NTN offrent des performances exceptionnelles. Par leur conception et leur processus de fabrication, ils font preuve de fiabilité.
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, pour applications vibrantes, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, jeu classe C4 spécial
Points forts
Destinés à des applications extrêmement sévères, les roulements à rotule sur rouleaux offrent une excellente tenue aux températures et aux charges élevées. Ils sont plébiscités pour absorber les défauts d'alignement et les chocs et vibrations, et pour fonctionner en environnement pollué.
-Mines et carrières
-Cimenteries
-Convoyeurs
-La sidérurgie
-Les réducteurs
-Agriculture
-Ferroviaire
-L'énergie éolienne
-L'industrie des pâtes et papiers
-Le transport ferroviaire
-Machines de construction : construction de routes, niveleuses...
-Manutention, levage
-Ascenseurs : Série étanche
-Ventilateurs industriels
-Pellets
-Mines et carrières
-Cimenteries
-Convoyeurs
-La sidérurgie
-Les réducteurs
-Agriculture
-Ferroviaire
-L'énergie éolienne
-L'industrie des pâtes et papiers
-Le transport ferroviaire
-Machines de construction : construction de routes, niveleuses...
-Manutention, levage
-Ascenseurs : Série étanche
-Ventilateurs industriels
-Pellets
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Concentration : 1 - 10%
Cas : 7439-92-1
Concentration : 1 - 10%
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 80 mm |
| Jeu Radial | c4 special |
| Cage | laiton |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 2300 rpm |
| Vitesse limite | 2800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 972000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 975000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
843,99 € HT
/ unité
1 012,79 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h