Roulements à rotule sur rouleaux SKF 23128 CC/C3W64
Roulements à rotule sur rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :23128 CC/C3W64
Rubix :0301-1361352
Fabricant :219781
EAN :07316572408988


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Largeur | 68 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 23128 C3 LUB SOLIDE CAGE ACIER
Les roulements à rotule sur rouleaux jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement des installations soumises à de fortes sollicitations mécaniques. Leur conception robuste assure une performance fiable et continue, même lorsque les conditions de fonctionnement sont instables ou contraignantes.
Doté d'une double rangée de rouleaux et d'une fonction d'auto-alignement, ce roulement SKF est idéal pour les applications industrielles soumises à de fortes charges radiales et axiales. Sa technologie de lubrification intégrée Solid Oil garantit un fonctionnement durable, même en environnement humide.
Caractéristiques :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux symétriques offre une répartition uniforme des charges tout en compensant les défauts d'alignement. Il est équipé de deux cages à fenêtres embouties en acier, associées à une bague intérieure sans épaulements et à une bague de guidage flottante centrée sur la bague intérieure. Cette configuration assure une excellente tenue mécanique même à vitesse élevée. Le jeu radial C3 permet une meilleure tolérance aux variations de température. Conçu avec un alésage cylindrique, ce roulement permet un montage direct sur l’arbre avec précision. Sa conception ouverte permet une moindre résistance au roulement et une rotation fluide.
Entretien :
Ce roulement est lubrifié à vie grâce au système Solid Oil. Ce lubrifiant polymère imprégné d'huile assure une microlubrification continue sans relubrification. Pour garantir sa longévité, il est important de maintenir un environnement propre lors du montage et d'éviter toute exposition à des particules abrasives. Des contrôles périodiques de la température, du bruit et des vibrations permettent de surveiller son bon fonctionnement.
Etanchéité :
Ce modèle est un roulement ouvert, sans joints d'étanchéité intégrés. Toutefois, le lubrifiant Solid Oil forme une barrière efficace contre l'humidité et les contaminants. Cette solution assure une protection permanente, même en cas de lavages fréquents. L'absence de joints réduit la friction interne, ce qui favorise une rotation plus fluide et diminue l'échauffement.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 100 ans, SKF se distingue comme un pionnier dans l’industrie des roulements et des systèmes de lubrification. Ce groupe suédois est réputé pour ses technologies de pointe, ses solutions innovantes et sa capacité à optimiser les performances des équipements tournants. Présent dans de nombreux secteurs industriels, SKF aide ses clients à accroître la fiabilité, réduire les coûts de maintenance et maximiser l’efficacité de leurs machines, que ce soit dans l’industrie manufacturière, le transport, le médical, l’énergie et bien d'autres encore.
Avantages Clés :
• Lubrification permanente sans relubrification
• Excellente résistance aux environnements humides
• Capacité d'auto-alignement limitant les défauts d'installation
• Conçu pour les hautes vitesses et fortes charges
• Montage simplifié avec alésage cylindrique
Applications :
Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour répondre aux exigences de différents secteurs industriels. Il est parfaitement adapté aux applications dans l’agroalimentaire, la marine, la papeterie, les transmissions industrielles et l’industrie textile.
Caractéristiques :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux symétriques offre une répartition uniforme des charges tout en compensant les défauts d'alignement. Il est équipé de deux cages à fenêtres embouties en acier, associées à une bague intérieure sans épaulements et à une bague de guidage flottante centrée sur la bague intérieure. Cette configuration assure une excellente tenue mécanique même à vitesse élevée. Le jeu radial C3 permet une meilleure tolérance aux variations de température. Conçu avec un alésage cylindrique, ce roulement permet un montage direct sur l’arbre avec précision. Sa conception ouverte permet une moindre résistance au roulement et une rotation fluide.
Entretien :
Ce roulement est lubrifié à vie grâce au système Solid Oil. Ce lubrifiant polymère imprégné d'huile assure une microlubrification continue sans relubrification. Pour garantir sa longévité, il est important de maintenir un environnement propre lors du montage et d'éviter toute exposition à des particules abrasives. Des contrôles périodiques de la température, du bruit et des vibrations permettent de surveiller son bon fonctionnement.
Etanchéité :
Ce modèle est un roulement ouvert, sans joints d'étanchéité intégrés. Toutefois, le lubrifiant Solid Oil forme une barrière efficace contre l'humidité et les contaminants. Cette solution assure une protection permanente, même en cas de lavages fréquents. L'absence de joints réduit la friction interne, ce qui favorise une rotation plus fluide et diminue l'échauffement.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 100 ans, SKF se distingue comme un pionnier dans l’industrie des roulements et des systèmes de lubrification. Ce groupe suédois est réputé pour ses technologies de pointe, ses solutions innovantes et sa capacité à optimiser les performances des équipements tournants. Présent dans de nombreux secteurs industriels, SKF aide ses clients à accroître la fiabilité, réduire les coûts de maintenance et maximiser l’efficacité de leurs machines, que ce soit dans l’industrie manufacturière, le transport, le médical, l’énergie et bien d'autres encore.
Avantages Clés :
• Lubrification permanente sans relubrification
• Excellente résistance aux environnements humides
• Capacité d'auto-alignement limitant les défauts d'installation
• Conçu pour les hautes vitesses et fortes charges
• Montage simplifié avec alésage cylindrique
Applications :
Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour répondre aux exigences de différents secteurs industriels. Il est parfaitement adapté aux applications dans l’agroalimentaire, la marine, la papeterie, les transmissions industrielles et l’industrie textile.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Largeur | 68 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 921,14 € HT
/ unité
2 305,37 € TTC
- Epuisé