Roulements à rotule sur rouleaux FAG 22322-E1-XL-T41A
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :22322-E1-XL-T41A
Rubix :0255-1029896
Fabricant :0167058820000
EAN :4026677831873


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 80 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHER. 22322 CRIBLE C4 CAGE ACIER 110X240X80
Ce roulement à rotule sur rouleaux de la marque FAG est spécialement conçu pour les environnements vibrants et fortement sollicités. Doté de deux rangées de rouleaux symétriques, il assure une excellente répartition des charges et une capacité d’auto-alignement fiable. Sa cage en tôle d’acier et sa conception ouverte garantissent une performance stable, même à haute vitesse. Il est équipé de la technologie X-life et d'une géométrie T41A renforcée pour les applications vibrantes.
Caractéristiques :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux symétriques repose sur une architecture sans épaulement central, assurant une excellente tenue aux charges radiales. La cage en tôle d’acier emboutie offre une faible inertie et une répartition dynamique uniforme. Le jeu radial C4 permet une compensation efficace des dilatations thermiques en fonctionnement vibratoire. Sa conception T41A, spécialement adaptée aux machines vibrantes, garantit précision de guidage et longévité même en environnement extrêmement sollicité.
Entretien :
Ce roulement est livré sans système d'étanchéité. La présence d’une rainure annulaire et de trois trous de lubrification facilite la relubrification en service. Avant chaque intervention, nettoyer les zones de graissage et éviter l’intrusion de particules abrasives. Le suivi du niveau de lubrification, du bruit, de la température et des vibrations est recommandé.
Etanchéité :
La conception ouverte sans joints d’étanchéité intégrés rend ce roulement sensible aux contaminants extérieurs. Il est recommandé pour des environnements secs ou bien protégés. Le système de relubrification intégré permet cependant de maintenir un film lubrifiant efficace, limitant l’usure prématurée. Une relubrification régulière est indispensable pour préserver les performances.
Informations sur la Marque :
Schaeffler, groupe industriel renommé à l'échelle mondiale, est synonyme d'innovation, de qualité et de durabilité dans le domaine des technologies de roulements et des solutions d'ingénierie mécanique. La marque FAG, qui fait partie du groupe Schaeffler, s'impose comme un leader incontesté du secteur, offrant une large gamme de roulements répondant aux exigences les plus pointues des industries les plus diverses.
Avantages clés :
• Adapté aux machines vibrantes et oscillantes (T41A)
• Jeu radial C4 pour compenser les échauffements internes
• Technologie X-life : durée de vie et performances améliorées
• Excellente résistance aux charges radiales et axiales combinées
• Maintenance facilitée grâce à la relubrification en service
• Cage légère en acier pour une dynamique optimale à vitesse modérée
Applications :
Ce roulement est idéal pour les cribles vibrants, moteurs vibrants, tamiseurs, rouleaux compresseurs et autres machines à fortes contraintes dynamiques. Il répond parfaitement aux besoins des industries minières, du recyclage, des carrières, de la construction mécanique ou encore du traitement de minerais. Sa conception renforcée le rend compatible avec les lubrifications par graisse, bain d’huile ou circulation d’huile, même sous vibrations continues.
Caractéristiques :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux symétriques repose sur une architecture sans épaulement central, assurant une excellente tenue aux charges radiales. La cage en tôle d’acier emboutie offre une faible inertie et une répartition dynamique uniforme. Le jeu radial C4 permet une compensation efficace des dilatations thermiques en fonctionnement vibratoire. Sa conception T41A, spécialement adaptée aux machines vibrantes, garantit précision de guidage et longévité même en environnement extrêmement sollicité.
Entretien :
Ce roulement est livré sans système d'étanchéité. La présence d’une rainure annulaire et de trois trous de lubrification facilite la relubrification en service. Avant chaque intervention, nettoyer les zones de graissage et éviter l’intrusion de particules abrasives. Le suivi du niveau de lubrification, du bruit, de la température et des vibrations est recommandé.
Etanchéité :
La conception ouverte sans joints d’étanchéité intégrés rend ce roulement sensible aux contaminants extérieurs. Il est recommandé pour des environnements secs ou bien protégés. Le système de relubrification intégré permet cependant de maintenir un film lubrifiant efficace, limitant l’usure prématurée. Une relubrification régulière est indispensable pour préserver les performances.
Informations sur la Marque :
Schaeffler, groupe industriel renommé à l'échelle mondiale, est synonyme d'innovation, de qualité et de durabilité dans le domaine des technologies de roulements et des solutions d'ingénierie mécanique. La marque FAG, qui fait partie du groupe Schaeffler, s'impose comme un leader incontesté du secteur, offrant une large gamme de roulements répondant aux exigences les plus pointues des industries les plus diverses.
Avantages clés :
• Adapté aux machines vibrantes et oscillantes (T41A)
• Jeu radial C4 pour compenser les échauffements internes
• Technologie X-life : durée de vie et performances améliorées
• Excellente résistance aux charges radiales et axiales combinées
• Maintenance facilitée grâce à la relubrification en service
• Cage légère en acier pour une dynamique optimale à vitesse modérée
Applications :
Ce roulement est idéal pour les cribles vibrants, moteurs vibrants, tamiseurs, rouleaux compresseurs et autres machines à fortes contraintes dynamiques. Il répond parfaitement aux besoins des industries minières, du recyclage, des carrières, de la construction mécanique ou encore du traitement de minerais. Sa conception renforcée le rend compatible avec les lubrifications par graisse, bain d’huile ou circulation d’huile, même sous vibrations continues.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 80 mm |
| Jeu Radial | c4 |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 2130 rpm |
| Vitesse limite | 3000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1070000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 950000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
934,49 € HT
/ unité
1 121,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h