Roulements à rotule sur rouleaux SKF 23034 CC/W64
Roulements à rotule sur rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :23034 CC/W64
Rubix :0301-1361360
Fabricant :230240
EAN :07316572515655


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 260 mm |
| Largeur | 67 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 23034 LUB SOLIDE CAGE ACIER 170X260X67
Les roulements à rotule sur rouleaux jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement des installations soumises à de fortes sollicitations mécaniques. Leur conception robuste assure une performance fiable et continue, même lorsque les conditions de fonctionnement sont instables ou contraignantes.
Conception auto-aligneuse, deux rangées de rouleaux symétriques, lubrification à vie Solid Oil, cage en acier emboutie : ce roulement à rotule sur rouleaux signé SKF offre robustesse, précision et fiabilité. Il compense les défauts d’alignement, supporte des charges élevées et résiste parfaitement à l’humidité. Une solution performante, sans entretien, pensée pour les applications lourdes.
Caractéristiques :
Ce roulement à rouleaux se distingue par une conception ingénieuse : deux rangées de rouleaux symétriques maintenus par des cages légères en acier embouti. Ils répartissent efficacement les charges dans le roulement, assurant une stabilité optimale en fonctionnement. Son alésage cylindrique, plus économique permet un montage rapide sur un arbre. Le jeu radial interne standard garantit une réponse mécanique stable, même à vitesse élevée. La conception "CC", sans épaulement sur la bague intérieure et avec bague de guidage flottante, favorise une excellente circulation des efforts, prolongeant la durée de vie du roulement.
Entretien :
Aucun entretien n’est requis. Ce roulement bénéficie d’un système de lubrification à vie grâce à la technologie Solid Oil. Ce polymère saturé d’huile libère progressivement le lubrifiant en usage, tout en empêchant l’infiltration d’impuretés. Il n’y a donc ni graissage régulier ni contrôle de lubrifiant à effectuer. Il est toutefois recommandé de monter le roulement dans un environnement propre pour éviter l’introduction de particules abrasives qui pourraient perturber le contact entre l’huile et les éléments roulants. Le respect de la température de fonctionnement est essentiel pour garantir les performances : de -50 °C à 85 °C en continu, 95 °C en pic intermittent.
Etanchéité :
Ce roulement est de type ouvert, sans joints d’étanchéité mécaniques. L’étanchéité est assurée par le lubrifiant Solid Oil qui occupe l’espace libre du roulement. Ce système forme une barrière efficace contre les contaminants solides et liquides. Il offre une excellente résistance aux lavages, même sous haute pression. Contrairement aux roulements classiques, il reste opérationnel dans des environnements humides ou exposés à des projections fréquentes, sans perte de lubrifiant. L’absence de joints réduit la friction interne et permet d’atteindre des vitesses de rotation élevées avec un rendement optimisé.
Informations sur la marque :
SKF est un acteur mondial de référence dans les solutions de roulements et de systèmes de rotation. Fondée en 1907 en Suède, l’entreprise compte des milliers de brevets actifs et opère dans plus de 130 pays. SKF place l’innovation, la fiabilité et la performance au cœur de sa mission, en servant les secteurs industriels les plus critiques : énergie, transport, agroalimentaire, ou encore papeterie.
Avantages Clés :
- Compensation active des défauts d’alignement grâce à sa conception auto-aligneuse.
- Lubrification à vie sans maintenance avec la technologie Solid Oil.
- Résistance élevée aux environnements humides et aux lavages.
- Conception optimisée pour les charges radiales et axiales élevées.
- Réduction de la friction et meilleure efficacité énergétique.
Applications :
Ce roulement à rotule s’intègre parfaitement dans des mécanismes soumis à des contraintes mécaniques importantes. Il est couramment utilisé dans les transmissions industrielles, les machines textiles, les équipements agroalimentaires, ou encore les installations marines. Grâce à sa résistance à l’humidité et aux contaminations, il convient aussi aux systèmes nécessitant des nettoyages fréquents : machines agricoles, convoyeurs, réducteurs, turbines, etc.
Caractéristiques :
Ce roulement à rouleaux se distingue par une conception ingénieuse : deux rangées de rouleaux symétriques maintenus par des cages légères en acier embouti. Ils répartissent efficacement les charges dans le roulement, assurant une stabilité optimale en fonctionnement. Son alésage cylindrique, plus économique permet un montage rapide sur un arbre. Le jeu radial interne standard garantit une réponse mécanique stable, même à vitesse élevée. La conception "CC", sans épaulement sur la bague intérieure et avec bague de guidage flottante, favorise une excellente circulation des efforts, prolongeant la durée de vie du roulement.
Entretien :
Aucun entretien n’est requis. Ce roulement bénéficie d’un système de lubrification à vie grâce à la technologie Solid Oil. Ce polymère saturé d’huile libère progressivement le lubrifiant en usage, tout en empêchant l’infiltration d’impuretés. Il n’y a donc ni graissage régulier ni contrôle de lubrifiant à effectuer. Il est toutefois recommandé de monter le roulement dans un environnement propre pour éviter l’introduction de particules abrasives qui pourraient perturber le contact entre l’huile et les éléments roulants. Le respect de la température de fonctionnement est essentiel pour garantir les performances : de -50 °C à 85 °C en continu, 95 °C en pic intermittent.
Etanchéité :
Ce roulement est de type ouvert, sans joints d’étanchéité mécaniques. L’étanchéité est assurée par le lubrifiant Solid Oil qui occupe l’espace libre du roulement. Ce système forme une barrière efficace contre les contaminants solides et liquides. Il offre une excellente résistance aux lavages, même sous haute pression. Contrairement aux roulements classiques, il reste opérationnel dans des environnements humides ou exposés à des projections fréquentes, sans perte de lubrifiant. L’absence de joints réduit la friction interne et permet d’atteindre des vitesses de rotation élevées avec un rendement optimisé.
Informations sur la marque :
SKF est un acteur mondial de référence dans les solutions de roulements et de systèmes de rotation. Fondée en 1907 en Suède, l’entreprise compte des milliers de brevets actifs et opère dans plus de 130 pays. SKF place l’innovation, la fiabilité et la performance au cœur de sa mission, en servant les secteurs industriels les plus critiques : énergie, transport, agroalimentaire, ou encore papeterie.
Avantages Clés :
- Compensation active des défauts d’alignement grâce à sa conception auto-aligneuse.
- Lubrification à vie sans maintenance avec la technologie Solid Oil.
- Résistance élevée aux environnements humides et aux lavages.
- Conception optimisée pour les charges radiales et axiales élevées.
- Réduction de la friction et meilleure efficacité énergétique.
Applications :
Ce roulement à rotule s’intègre parfaitement dans des mécanismes soumis à des contraintes mécaniques importantes. Il est couramment utilisé dans les transmissions industrielles, les machines textiles, les équipements agroalimentaires, ou encore les installations marines. Grâce à sa résistance à l’humidité et aux contaminations, il convient aussi aux systèmes nécessitant des nettoyages fréquents : machines agricoles, convoyeurs, réducteurs, turbines, etc.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 260 mm |
| Largeur | 67 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse limite | 390 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 311,68 € HT
/ unité
2 774,02 € TTC
- Epuisé