Roulements à rotule sur rouleaux   SKF 21306 CC

Roulements à rotule sur rouleaux

Voir les informations techniques

Références

SKF :21306 CC
Rubix :0301-1017196
Fabricant :34682
EAN :7316576651618
RLT A RLX SPHERIQUES 21306 CAGE ACIER 30X72X19

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 21306 CAGE ACIER 30X72X19


Les roulements à rotule sur rouleaux jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement des installations soumises à de fortes sollicitations mécaniques. Leur conception robuste assure une performance fiable et continue, même lorsque les conditions de fonctionnement sont instables ou contraignantes.
Ce roulement à rotule sur rouleaux de la marque SKF supporte des charges élevées (radiales et axiales) tout en compensant les défauts d’alignement. Sa conception optimisée assure une longue durée de vie et un fonctionnement stable, même sous fortes sollicitations.

Caractéristiques :
Ce roulement à rotule est composé de deux rangées de rouleaux symétriques, permettant une prise en charge simultanée des charges radiales et des efforts axiaux dans les deux directions. Grâce à son alésage cylindrique, il se monte facilement sur un arbre usiné sans accessoire complémentaire. Sa cage en tôle d’acier emboutie garantit une répartition uniforme des charges et une bonne stabilité mécanique, y compris à grande vitesse. Sa conception ouverte, sans joints, limite la résistance au roulement tout en facilitant la dissipation thermique, optimisant ainsi la durée de vie dans les systèmes à haut régime. Le jeu radial standard assure une réponse souple aux variations de charge, tout en maîtrisant les déformations.

Entretien :
Ce roulement à rouleaux nécessite une lubrification manuelle adaptée aux conditions d’utilisation. L’absence de dispositif de relubrification intégré implique un suivi régulier du niveau de graisse ou d’huile. Il est essentiel d’intervenir dans un environnement propre pour éviter toute contamination. Un contrôle périodique de l’état de fonctionnement est recommandé : niveau sonore, vibration, température. À haute température, le choix du lubrifiant devient critique pour préserver le roulement.

Etanchéité :
Ce roulement à rotule est de conception ouverte, sans joints d’étanchéité. Cette configuration favorise une réduction des frottements internes, permettant d’atteindre des vitesses de rotation élevées sans surconsommation énergétique. En revanche, elle le rend plus sensible aux contaminants extérieurs comme la poussière, l’humidité ou les particules solides. Il est donc conseillé de l’installer dans des environnements propres, ou bien de prévoir des solutions externes de protection, telles que des déflecteurs ou des capots d’étanchéité.

Informations sur la marque :
SKF est un acteur mondial reconnu dans le domaine des roulements et de la mécatronique. Fondée en 1907 en Suède, la marque s’est imposée grâce à son innovation constante et à son expertise technique. Présente dans plus de 130 pays, SKF développe des solutions fiables et durables pour l’industrie, la mobilité et l’énergie. L’entreprise investit massivement dans la recherche pour améliorer les performances et la durabilité de ses produits.

Avantages Clés :
- Compense les défauts d’alignement et les flexions d’arbre sans générer de chaleur excessive.
- Supporte des charges radiales et axiales élevées, même combinées.
- Alésage cylindrique économique et facilitant l'installation.
- Faible résistance au roulement pour un meilleur rendement.
- Conception robuste pour un usage prolongé en environnement industriel.

Applications :
Ce roulement à rotule sur rouleaux est particulièrement adapté aux environnements industriels sollicités, comme les systèmes de transmission mécanique, les équipements de manutention ou les lignes de production dans la papeterie. Il trouve également sa place dans les machines utilisées en métallurgie et dans l’industrie textile. Sa capacité à s’adapter aux désalignements et à résister à de fortes charges le rend idéal pour les montages fixes, même en présence de vibrations ou de variations de régime.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Jeu Radialcn
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence8200 rpm
Vitesse limite10000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r61 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr65,7 N
118,30 HT
/ unité
141,96 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h