Roulements à rotule sur rouleaux NTN 22311.EMW33C3
Roulement à rouleaux sphériques
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :22311.EMW33C3
Rubix :0281-1371994
EAN :3413521060939




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 43 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22311 C3 CAGE MASSIVE 55X120X43
Ce roulement à rotule sur rouleaux de la gamme ULTAGE est conçu pour supporter des charges élevées tout en compensant les défauts d’alignement. Grâce à ses deux rangées de rouleaux symétriques, il assure une répartition uniforme des charges et une grande stabilité. Ce modèle, ouvert et équipé d’une cage massive en laiton, garantit une excellente tenue à haute vitesse et température.
Caractéristiques :
Ce roulement auto-aligneur est doté d’un alésage cylindrique facilitant une installation directe sur l’arbre, sans accessoires supplémentaires. Sa conception interne ULTAGE offre une géométrie optimisée et des finitions de surface précises. Cela se traduit par une durée de vie prolongée et une réduction significative des frottements. Le jeu radial interne C3 permet d’absorber les dilatations, assurant un fonctionnement fiable même à haute température ou vitesse. Sa cage monobloc en laiton, centrée sur les rouleaux, supprime les risques de blocage liés à la dilatation thermique et, grâce à ses propriétés autolubrifiantes, elle limite l’échauffement et assure une excellente circulation du lubrifiant. Ce roulement est ainsi conçu pour fonctionner à des vitesses de rotation élevées, tout en conservant une grande stabilité grâce à l’absence d’épaulement central et au guidage précis des rouleaux.
Entretien :
Un entretien régulier est essentiel pour garantir les performances de ce roulement à deux rangées de rouleaux. Il nécessite un regraissage adapté en fonction des conditions de service. L’utilisation d’une graisse spécifique à l’environnement de fonctionnement (vitesse, température, niveau de charge) est fortement recommandée. La présence d’une rainure annulaire avec trous de lubrification facilite l’accès au lubrifiant et prolonge la durée de vie du composant. Sa cage en laiton, dotée de propriétés autolubrifiantes, participe également à limiter l’échauffement interne, ce qui réduit la fréquence de maintenance et améliore la tenue à haute vitesse. Une inspection visuelle régulière permet de détecter les contaminants ou débuts d’usure. Avant chaque opération de relubrification, un nettoyage méticuleux du logement et des éléments environnants est indispensable pour éviter l’intrusion de particules.
Etanchéité :
Ce modèle est ouvert, c’est-à-dire qu’il ne possède pas de joints d’étanchéité intégrés. Cela le rend plus exposé aux contaminants tels que la poussière ou l’humidité. En contrepartie, cette conception simplifie la surveillance et la maintenance. Pour compenser cette vulnérabilité, la rainure de lubrification et les trous percés dans la bague extérieure assurent une relubrification efficace. Il est toutefois crucial de maintenir des conditions de propreté optimales lors du montage et de l’entretien.
Informations sur la marque :
NTN est un acteur mondial reconnu dans le domaine des roulements et systèmes de transmission. Fondée en 1918 au Japon, la marque s’est imposée comme un leader grâce à sa capacité à allier innovation, précision d’ingénierie et qualité de fabrication. Présente dans plus de 30 pays, elle accompagne les acteurs industriels à travers une offre complète et fiable. NTN fournit des solutions techniques pour des secteurs variés comme l’industrie lourde, l’aéronautique, l’automobile ou encore les énergies renouvelables. Elle est notamment à l’origine de la technologie Ultage, qui incarne son engagement constant pour la performance, la robustesse et la durabilité dans les conditions les plus exigeantes.
Avantages clés :
- Supporte de fortes charges radiales et axiales grâce à ses deux rangées de rouleaux symétriques ;
- Capacité d’auto-alignement réduisant les effets des défauts de montage ou des flexions d’arbre ;
- Cage massive en laiton autolubrifiante pour une meilleure tenue à haute vitesse ;
- Géométrie ULTAGE favorisant une durée de vie prolongée et une lubrification optimale ;
- Alésage cylindrique assurant une installation simple et un bon équilibrage dynamique ;
- Jeu radial C3 adapté aux applications à fortes charges ou températures élevées.
Applications :
Ce roulement à rotule sur rouleaux est utilisé dans de nombreuses machines industrielles où les sollicitations mécaniques sont élevées. Il convient parfaitement aux presses, enrouleurs de câble, turbines hydrauliques ou équipements de la sidérurgie. Grâce à sa conception robuste, il s’adapte aux environnements avec des charges combinées, des vitesses variables et des températures fluctuantes. Il est particulièrement recommandé pour les montages fixes où une grande fiabilité est requise.
Caractéristiques :
Ce roulement auto-aligneur est doté d’un alésage cylindrique facilitant une installation directe sur l’arbre, sans accessoires supplémentaires. Sa conception interne ULTAGE offre une géométrie optimisée et des finitions de surface précises. Cela se traduit par une durée de vie prolongée et une réduction significative des frottements. Le jeu radial interne C3 permet d’absorber les dilatations, assurant un fonctionnement fiable même à haute température ou vitesse. Sa cage monobloc en laiton, centrée sur les rouleaux, supprime les risques de blocage liés à la dilatation thermique et, grâce à ses propriétés autolubrifiantes, elle limite l’échauffement et assure une excellente circulation du lubrifiant. Ce roulement est ainsi conçu pour fonctionner à des vitesses de rotation élevées, tout en conservant une grande stabilité grâce à l’absence d’épaulement central et au guidage précis des rouleaux.
Entretien :
Un entretien régulier est essentiel pour garantir les performances de ce roulement à deux rangées de rouleaux. Il nécessite un regraissage adapté en fonction des conditions de service. L’utilisation d’une graisse spécifique à l’environnement de fonctionnement (vitesse, température, niveau de charge) est fortement recommandée. La présence d’une rainure annulaire avec trous de lubrification facilite l’accès au lubrifiant et prolonge la durée de vie du composant. Sa cage en laiton, dotée de propriétés autolubrifiantes, participe également à limiter l’échauffement interne, ce qui réduit la fréquence de maintenance et améliore la tenue à haute vitesse. Une inspection visuelle régulière permet de détecter les contaminants ou débuts d’usure. Avant chaque opération de relubrification, un nettoyage méticuleux du logement et des éléments environnants est indispensable pour éviter l’intrusion de particules.
Etanchéité :
Ce modèle est ouvert, c’est-à-dire qu’il ne possède pas de joints d’étanchéité intégrés. Cela le rend plus exposé aux contaminants tels que la poussière ou l’humidité. En contrepartie, cette conception simplifie la surveillance et la maintenance. Pour compenser cette vulnérabilité, la rainure de lubrification et les trous percés dans la bague extérieure assurent une relubrification efficace. Il est toutefois crucial de maintenir des conditions de propreté optimales lors du montage et de l’entretien.
Informations sur la marque :
NTN est un acteur mondial reconnu dans le domaine des roulements et systèmes de transmission. Fondée en 1918 au Japon, la marque s’est imposée comme un leader grâce à sa capacité à allier innovation, précision d’ingénierie et qualité de fabrication. Présente dans plus de 30 pays, elle accompagne les acteurs industriels à travers une offre complète et fiable. NTN fournit des solutions techniques pour des secteurs variés comme l’industrie lourde, l’aéronautique, l’automobile ou encore les énergies renouvelables. Elle est notamment à l’origine de la technologie Ultage, qui incarne son engagement constant pour la performance, la robustesse et la durabilité dans les conditions les plus exigeantes.
Avantages clés :
- Supporte de fortes charges radiales et axiales grâce à ses deux rangées de rouleaux symétriques ;
- Capacité d’auto-alignement réduisant les effets des défauts de montage ou des flexions d’arbre ;
- Cage massive en laiton autolubrifiante pour une meilleure tenue à haute vitesse ;
- Géométrie ULTAGE favorisant une durée de vie prolongée et une lubrification optimale ;
- Alésage cylindrique assurant une installation simple et un bon équilibrage dynamique ;
- Jeu radial C3 adapté aux applications à fortes charges ou températures élevées.
Applications :
Ce roulement à rotule sur rouleaux est utilisé dans de nombreuses machines industrielles où les sollicitations mécaniques sont élevées. Il convient parfaitement aux presses, enrouleurs de câble, turbines hydrauliques ou équipements de la sidérurgie. Grâce à sa conception robuste, il s’adapte aux environnements avec des charges combinées, des vitesses variables et des températures fluctuantes. Il est particulièrement recommandé pour les montages fixes où une grande fiabilité est requise.
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Concentration : 1 - 10%
Cas : 7439-92-1
Concentration : 1 - 10%
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 43 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | laiton |
| Etancheité | ouvert |
| Poids | 2,34 kg |
| Vitesse de référence | 4600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 274000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 4600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,52 € HT
/ unité
317,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours