Roulements à rotule sur rouleaux SKF 24140 CCK30/W33
Roulements à rotule sur rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :24140 CCK30/W33
Rubix :0301-1017802
Fabricant :36777
EAN :7316577119667


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 340 mm |
| Largeur | 140 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 24140 K CAGE ACIER 200X340X140
Roller bearing Spherical radial Multi row None
Ce roulement à rotule sur rouleaux SKF est conçu pour supporter des charges radiales et axiales élevées, tout en compensant les défauts d'alignement et les flexions d'arbre. Il se distingue par son alésage conique 1:30 (K30), sa conception de type CC et la présence d'une rainure annulaire avec trois trous de lubrification (W33), qui ensemble garantissent une robustesse et une stabilité accrues dans des conditions de fonctionnement exigeantes.
Caractéristiques :
Ce roulement auto-aligneur est doté de deux rangées de rouleaux symétriques, offrant une capacité de charge élevée et une grande résistance aux chocs. Ses deux cages à fenêtres en tôle d'acier emboutie (conception CC) assurent une répartition homogène des charges et une stabilité mécanique accrue. Elles limitent également les contraintes d'inertie et favorisent un fonctionnement fluide, même en cas de variations de vitesse ou d'accélération. Le jeu radial standard assure une stabilité dynamique constante et permet de supporter des vitesses de rotation élevées sans risque de surchauffe. Enfin, l'alésage conique 1:30 (K30) facilite le montage précis sur l'arbre, permettant un ajustement optimal du jeu interne. En effet, ce type d'alésage est conçu pour des montages très précis, souvent avec manchon de serrage, ce qui le rend particulièrement adapté aux environnements industriels lourds.
Entretien :
Pour maintenir les performances du roulement, une relubrification régulière est essentielle, surtout dans les environnements exposés aux contaminants. Grâce à la configuration W33, ce roulement dispose d'une rainure annulaire et de trois trous de lubrification qui facilitent une distribution homogène du lubrifiant et permettent une maintenance efficace en service. L'absence de joints d'étanchéité intégrés nécessite une attention particulière à la propreté lors des opérations de maintenance. Il est recommandé de nettoyer soigneusement le logement et les composants externes avant toute relubrification, afin d'éviter la pénétration de particules nuisibles. Le choix d'un lubrifiant adapté aux conditions de fonctionnement, notamment en termes de température, est crucial pour assurer une performance optimale et prolonger la durée de vie du roulement.
Etanchéité :
Ce roulement à rotule sur rouleaux est de conception ouverte, sans joints d'étanchéité intégrés, le rendant plus vulnérable aux contaminants externes tels que la poussière et l'humidité. Cependant, cette conception facilite l'inspection visuelle et les opérations de maintenance. Il est donc impératif de veiller à la propreté des zones de montage et des équipements environnants pour prévenir toute contamination et assurer le bon fonctionnement du roulement.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 100 ans, SKF se distingue comme un pionnier dans l’industrie des roulements et des systèmes de lubrification. Ce groupe suédois est réputé pour ses technologies de pointe, ses solutions innovantes et sa capacité à optimiser les performances des équipements tournants. Présent dans de nombreux secteurs industriels, SKF aide ses clients à accroître la fiabilité, réduire les coûts de maintenance et maximiser l’efficacité de leurs machines, que ce soit dans l’industrie manufacturière, le transport, le médical, l’énergie et bien d'autres encore.
Avantages Clés :
- Capacité à supporter des charges radiales et axiales élevées ;
- Compensation des défauts d'alignement et des flexions d'arbre ;
- Cages en tôle d'acier emboutie pour une répartition homogène des charges ;
- Alésage conique 1:30 facilitant un montage précis et un ajustement optimal du jeu interne ;
- Rainure annulaire et trous de lubrification pour une maintenance aisée et une durée de vie prolongée.
Applications :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux est idéal pour les applications industrielles exigeantes, telles que les machines lourdes, les équipements de construction, les convoyeurs et les systèmes de transmission. Sa capacité à gérer des charges élevées et à compenser les défauts d'alignement le rend particulièrement adapté aux environnements où la précision et la fiabilité sont essentielles.
Caractéristiques :
Ce roulement auto-aligneur est doté de deux rangées de rouleaux symétriques, offrant une capacité de charge élevée et une grande résistance aux chocs. Ses deux cages à fenêtres en tôle d'acier emboutie (conception CC) assurent une répartition homogène des charges et une stabilité mécanique accrue. Elles limitent également les contraintes d'inertie et favorisent un fonctionnement fluide, même en cas de variations de vitesse ou d'accélération. Le jeu radial standard assure une stabilité dynamique constante et permet de supporter des vitesses de rotation élevées sans risque de surchauffe. Enfin, l'alésage conique 1:30 (K30) facilite le montage précis sur l'arbre, permettant un ajustement optimal du jeu interne. En effet, ce type d'alésage est conçu pour des montages très précis, souvent avec manchon de serrage, ce qui le rend particulièrement adapté aux environnements industriels lourds.
Entretien :
Pour maintenir les performances du roulement, une relubrification régulière est essentielle, surtout dans les environnements exposés aux contaminants. Grâce à la configuration W33, ce roulement dispose d'une rainure annulaire et de trois trous de lubrification qui facilitent une distribution homogène du lubrifiant et permettent une maintenance efficace en service. L'absence de joints d'étanchéité intégrés nécessite une attention particulière à la propreté lors des opérations de maintenance. Il est recommandé de nettoyer soigneusement le logement et les composants externes avant toute relubrification, afin d'éviter la pénétration de particules nuisibles. Le choix d'un lubrifiant adapté aux conditions de fonctionnement, notamment en termes de température, est crucial pour assurer une performance optimale et prolonger la durée de vie du roulement.
Etanchéité :
Ce roulement à rotule sur rouleaux est de conception ouverte, sans joints d'étanchéité intégrés, le rendant plus vulnérable aux contaminants externes tels que la poussière et l'humidité. Cependant, cette conception facilite l'inspection visuelle et les opérations de maintenance. Il est donc impératif de veiller à la propreté des zones de montage et des équipements environnants pour prévenir toute contamination et assurer le bon fonctionnement du roulement.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 100 ans, SKF se distingue comme un pionnier dans l’industrie des roulements et des systèmes de lubrification. Ce groupe suédois est réputé pour ses technologies de pointe, ses solutions innovantes et sa capacité à optimiser les performances des équipements tournants. Présent dans de nombreux secteurs industriels, SKF aide ses clients à accroître la fiabilité, réduire les coûts de maintenance et maximiser l’efficacité de leurs machines, que ce soit dans l’industrie manufacturière, le transport, le médical, l’énergie et bien d'autres encore.
Avantages Clés :
- Capacité à supporter des charges radiales et axiales élevées ;
- Compensation des défauts d'alignement et des flexions d'arbre ;
- Cages en tôle d'acier emboutie pour une répartition homogène des charges ;
- Alésage conique 1:30 facilitant un montage précis et un ajustement optimal du jeu interne ;
- Rainure annulaire et trous de lubrification pour une maintenance aisée et une durée de vie prolongée.
Applications :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux est idéal pour les applications industrielles exigeantes, telles que les machines lourdes, les équipements de construction, les convoyeurs et les systèmes de transmission. Sa capacité à gérer des charges élevées et à compenser les défauts d'alignement le rend particulièrement adapté aux environnements où la précision et la fiabilité sont essentielles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 340 mm |
| Largeur | 140 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 1000 rpm |
| Vitesse limite | 1400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 2800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1865 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 588,60 € HT
/ unité
4 306,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours