Ce roulement à rotule sur rouleaux de la marque NTN absorbe facilement les désalignements tout en supportant de fortes charges radiales et axiales.
Caractéristiques :
Ce roulement à rotule sur rouleaux se distingue par ses galets sphériques et symétriques, qui permettent une répartition uniforme de la charge et une excellente stabilité en fonctionnement. Le suffixe D1 indique la présence d'une rainure de lubrification et de trous de graissage sur la bague extérieure, facilitant ainsi la maintenance sans démontage. Il offre un jeu radial normal (CN), adapté à la plupart des montages standards. Grâce à sa capacité à compenser les défauts d’alignement, il prolonge la durée de vie des installations et réduit les risques de défaillance prématurée. Ce type de roulement à rouleaux est compatible avec les environnements de fonctionnement à contraintes modérées à élevées.
Entretien :
Pour garantir une longévité optimale, ce roulement à rouleaux doit être régulièrement lubrifié avec une graisse adaptée aux conditions (chocs, vibrations, température, vitesse, etc.). La rainure de lubrification intégrée permet d’ajouter de la graisse sans avoir à démonter l’ensemble mécanique. Un contrôle périodique de la température de fonctionnement est recommandé, ainsi qu’un nettoyage soigneux de la zone autour du roulement pour éviter toute contamination. Une attention particulière doit être portée au respect des intervalles de graissage, en fonction de l’intensité d’utilisation et des conditions d’environnement.
Etanchéité :
Ce modèle n’est pas équipé d’étanchéité intégrée. Il est donc recommandé de prévoir une protection externe adaptée pour limiter l’entrée de poussières ou d’humidité, notamment dans les environnements salissants ou exposés à l’eau. L’absence de joints internes permet toutefois de limiter les frottements et favorise une meilleure dissipation thermique, ce qui améliore les performances en rotation continue. Cette conception est particulièrement appréciée lorsqu’un système de graissage centralisé ou une maintenance programmée est en place.
Informations sur la marque :
NTN est un acteur mondial reconnu dans le domaine des roulements et composants mécaniques de précision. Fondée au Japon, la marque s’appuie sur plus de 100 ans d’innovation. Elle propose des solutions robustes et fiables pour les secteurs de l’industrie, de l’automobile et de l’aéronautique. Présente dans plus de 30 pays, NTN allie performance technique et engagement environnemental.
Avantages clés :
- Absorption efficace des désalignements et des flexions d’arbre.
- Excellente capacité de charge radiale et axiale.
- Maintenance simplifiée grâce à la rainure de lubrification.
- Fonctionnement stable même sous fortes contraintes mécaniques.
- Alésage cylindrique pour un montage rapide et économique.
Applications :
Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour les machines industrielles, les convoyeurs, les équipements lourds ou encore les transmissions mécaniques. Il s’intègre parfaitement dans des installations soumises à des chocs, des vibrations ou des défauts d’alignement. Il est notamment utilisé dans les secteurs de la sidérurgie, des carrières, de la papeterie ou encore des installations agricoles. Idéal pour les environnements nécessitant robustesse et fiabilité sur le long terme.