Roulements à rotule sur rouleaux SKF 452319 M2/W502
Roulements à rotule sur rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :452319 M2/W502
Rubix :0301-1361762
Fabricant :82013
EAN :7316576600913


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 67 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX 452319 M2/W502 SKF
Les roulements à rotule sur rouleaux jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement des installations soumises à de fortes sollicitations mécaniques. Leur conception robuste assure une performance fiable et continue, même lorsque les conditions de fonctionnement sont instables ou contraignantes.
Ce roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux de la marque SKF est conçu pour supporter des charges importantes tout en compensant les défauts d’alignement. Sa cage en laiton offre une robustesse mécanique adaptée aux vitesses élevées. Ce modèle est ouvert, sans joints d’étanchéité, ce qui facilite la maintenance tout en nécessitant des conditions d’exploitation propres.
Caractéristiques :
Ce roulement auto-aligneur intègre deux rangées de rouleaux symétriques qui permettent de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Il est équipé d’une cage en laiton massif assurant une bonne répartition des charges et une excellente tenue à la température. Son alésage cylindrique simplifie le montage direct sur arbre. Le jeu radial interne C4 permet de limiter l’échauffement et d’atteindre des vitesses de rotation plus élevées. Il est doté d’une rainure annulaire et de trois trous de lubrification sur la bague extérieure, facilitant la relubrification. La tolérance W502 sur le diamètre extérieur garantit une précision de fonctionnement accrue en améliorant l’ajustement du roulement dans le logement, ce qui réduit les risques de désalignement et de vibrations.
Entretien :
Une inspection visuelle périodique permet de détecter les signes d’usure prématurée ou la présence de contaminants. Un graissage régulier est également essentiel pour assurer la longévité de ce roulement. Ce roulement peut fonctionner jusqu’à 200 °C, mais la température réelle dépend du lubrifiant choisi. Non pré-lubrifié, il est donc recommandé de choisir un lubrifiant haute performance, adapté à vos conditions d'utilisations. Avant chaque relubrification, un nettoyage minutieux de l’environnement de montage est conseillé pour éviter toute contamination. La présence de canaux de lubrification intégrés permet une relubrification efficace sans démontage.
Etanchéité :
Ce produit est un roulement ouvert, sans système d’étanchéité intégré. Cela signifie qu’il n’est pas protégé contre les poussières, l’humidité ou les particules solides. En contrepartie, l’absence de joints réduit la résistance au roulement et permet une inspection visuelle plus facile. La possibilité de relubrification régulière compense l’absence d’étanchéité en prolongeant la durée de vie du roulement.
Informations sur la marque :
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue pour son expertise technique, son innovation continue et son engagement envers la qualité, SKF propose une gamme complète de solutions, allant des roulements aux systèmes de lubrification, en passant par les services associés. Grâce à ses produits fiables et performants, SKF soutient divers secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’industrie manufacturière et bien d’autres.
Avantages Clés :
- Supporte des charges radiales et axiales élevées dans les deux sens ;
- Conception auto-aligneuse idéale pour compenser les défauts d’alignement ;
- Cage en laiton pour une excellente tenue à haute température et à grande vitesse ;
- Jeu interne C4 favorisant les hautes vitesses de rotation ;
- Facilité de relubrification grâce aux trois trous de graissage et à la rainure annulaire ;
- Tolérances strictes assurant une meilleure précision de fonctionnement ;
- Conception ouverte facilitant l’inspection et la maintenance.
Applications :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux est utilisé dans de nombreux équipements industriels sollicités, notamment dans les broches d’arbres, les convoyeurs lourds, les broyeurs, les ventilateurs industriels, les réducteurs, les presses, les machines de papeterie, les grues et les équipements de traitement de matériaux en vrac. Il est également adapté aux secteurs de la métallurgie, de l’exploitation minière, de la minéralurgie, de la fabrication de ciment, des transmissions industrielles et de la manutention.
Caractéristiques :
Ce roulement auto-aligneur intègre deux rangées de rouleaux symétriques qui permettent de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Il est équipé d’une cage en laiton massif assurant une bonne répartition des charges et une excellente tenue à la température. Son alésage cylindrique simplifie le montage direct sur arbre. Le jeu radial interne C4 permet de limiter l’échauffement et d’atteindre des vitesses de rotation plus élevées. Il est doté d’une rainure annulaire et de trois trous de lubrification sur la bague extérieure, facilitant la relubrification. La tolérance W502 sur le diamètre extérieur garantit une précision de fonctionnement accrue en améliorant l’ajustement du roulement dans le logement, ce qui réduit les risques de désalignement et de vibrations.
Entretien :
Une inspection visuelle périodique permet de détecter les signes d’usure prématurée ou la présence de contaminants. Un graissage régulier est également essentiel pour assurer la longévité de ce roulement. Ce roulement peut fonctionner jusqu’à 200 °C, mais la température réelle dépend du lubrifiant choisi. Non pré-lubrifié, il est donc recommandé de choisir un lubrifiant haute performance, adapté à vos conditions d'utilisations. Avant chaque relubrification, un nettoyage minutieux de l’environnement de montage est conseillé pour éviter toute contamination. La présence de canaux de lubrification intégrés permet une relubrification efficace sans démontage.
Etanchéité :
Ce produit est un roulement ouvert, sans système d’étanchéité intégré. Cela signifie qu’il n’est pas protégé contre les poussières, l’humidité ou les particules solides. En contrepartie, l’absence de joints réduit la résistance au roulement et permet une inspection visuelle plus facile. La possibilité de relubrification régulière compense l’absence d’étanchéité en prolongeant la durée de vie du roulement.
Informations sur la marque :
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue pour son expertise technique, son innovation continue et son engagement envers la qualité, SKF propose une gamme complète de solutions, allant des roulements aux systèmes de lubrification, en passant par les services associés. Grâce à ses produits fiables et performants, SKF soutient divers secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’industrie manufacturière et bien d’autres.
Avantages Clés :
- Supporte des charges radiales et axiales élevées dans les deux sens ;
- Conception auto-aligneuse idéale pour compenser les défauts d’alignement ;
- Cage en laiton pour une excellente tenue à haute température et à grande vitesse ;
- Jeu interne C4 favorisant les hautes vitesses de rotation ;
- Facilité de relubrification grâce aux trois trous de graissage et à la rainure annulaire ;
- Tolérances strictes assurant une meilleure précision de fonctionnement ;
- Conception ouverte facilitant l’inspection et la maintenance.
Applications :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux est utilisé dans de nombreux équipements industriels sollicités, notamment dans les broches d’arbres, les convoyeurs lourds, les broyeurs, les ventilateurs industriels, les réducteurs, les presses, les machines de papeterie, les grues et les équipements de traitement de matériaux en vrac. Il est également adapté aux secteurs de la métallurgie, de l’exploitation minière, de la minéralurgie, de la fabrication de ciment, des transmissions industrielles et de la manutention.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 67 mm |
| Jeu Radial | c4 |
| Cage | laiton |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 122,70 € HT
/ unité
1 347,24 € TTC
- Epuisé