Roulement à rotules sur billes SKF 1203 ETN9/W64, Diamètre extérieur : 40 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :1203 ETN9/W64
Rubix :0301-1360809
Fabricant :79091
EAN :07316570830309


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1203 LUB SOLIDE CAGE PA 17X40X12
Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 12e |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 38000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,81 € HT
/ unité
316,57 € TTC
- Epuisé