Roulement rigide à billes SNR 4210.A, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 50 mm
Roulements à billes à gorges profondes, à 2 rangées
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :4210.A
Rubix :0302-1002488
EAN :3413520101312




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 23 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 4210 A SNR
Roulement radial à deux rangées de billes, sans fente de remplissage, cage en polyamide
Roulement rigide à billes, contact radial, à deux rangées, cage polyamide, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 4200 |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 6300 rpm |
| Vitesse limite | 6800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 36700 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 37400 N |
| Poids | 0,58 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,04 € HT
/ unité
109,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h