Roulement rigide à billes SNR 4201A, Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 12 mm
Roulements à billes à gorges profondes, à 2 rangées
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :4201A
Rubix :0302-1002479
Fabricant :4201.A
EAN :3413520100872




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 14 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 4201 A SNR
Roulement radial à deux rangées de billes, sans fente de remplissage, cage en polyamide
Ce roulement rigide à double rangée de billes de la marque SNR offre une solution de qualité pour les mécanismes à haute vitesse et faible couple. Sa cage en polyamide renforcé garantit une excellente tenue mécanique tout en limitant l’échauffement et le bruit en fonctionnement.
Caractéristiques :
Ce roulement à billes fonctionne sur deux rangées, ce qui lui confère une capacité de charge radiale supérieure aux modèles standards, avec plus de compacité qu'en utilisant deux roulements simple. Sa conception ouverte favorise une bonne dissipation thermique et une lubrification facile, ce qui est idéal dans les systèmes à accès direct pour la maintenance. La cage en polyamide renforcé de fibres de verre assure un excellent guidage des billes avec peu de frottement. Cela se traduit par un fonctionnement stable, silencieux et efficace même à grande vitesse. Le jeu radial standard offre un bon équilibre entre liberté de rotation et stabilité dimensionnelle, ce qui favorise un rendement optimal sur le long terme.
Entretien :
Ce roulement nécessite une surveillance régulière. L’absence de joints impose un graissage périodique pour préserver ses performances. Il faut définir la fréquence de lubrification en fonction de la charge, de la vitesse de rotation et des conditions ambiantes. Le choix du lubrifiant joue un rôle essentiel. Il est recommandé d’utiliser un système de graissage manuel ou automatique selon l’accès disponible. Un nettoyage périodique peut également être nécessaire dans les environnements poussiéreux ou humides. Il est important de maintenir une température de fonctionnement modérée pour garantir la durée de vie de la cage en polyamide.
Etanchéité :
Ce produit ne dispose pas d’étanchéité intégrée. Il est donc exposé aux contaminants extérieurs tels que poussières, particules ou liquides. Cette conception ouverte présente l’avantage d'un plus haut rendement et d'une meilleure dissipation thermique. Cependant, il impose des conditions de fonctionnement propres et contrôlées. L’utilisation dans un environnement sale ou corrosif nécessite une attention particulière.
Informations sur la marque :
SNR est une marque du groupe NTN, acteur mondial reconnu dans le domaine des roulements et composants de transmission. Forte de plus de 100 ans d’expérience, SNR conçoit des solutions innovantes pour l’industrie, l’automobile et l’aéronautique. Ses produits allient précision, fiabilité et performance.
Avantages clés :
- Fonctionnement silencieux grâce à une cage en polyamide.
- Faible couple résistant pour une consommation d’énergie réduite.
- Conception ouverte favorisant l’entretien et le refroidissement.
- Capacité de charge radiale élevée avec bonne répartition des efforts.
- Compatible avec les vitesses de rotation soutenues.
Applications :
- Applications dynamiques en environnement contrôlé.
- Moteurs électriques.
- Extracteurs d’air.
- Ventilateurs industriels (fonctionnement silencieux et faible friction).
- Machines à bois (bonne résistance aux charges radiales).
- Compresseurs.
- Tachymètres.
- Galets de convoyeurs.
- Pompes (compatibilité avec températures modérées).
- Machines textiles (précision et régularité).
- Machines agricoles (robustesse et capacité de charge).
Caractéristiques :
Ce roulement à billes fonctionne sur deux rangées, ce qui lui confère une capacité de charge radiale supérieure aux modèles standards, avec plus de compacité qu'en utilisant deux roulements simple. Sa conception ouverte favorise une bonne dissipation thermique et une lubrification facile, ce qui est idéal dans les systèmes à accès direct pour la maintenance. La cage en polyamide renforcé de fibres de verre assure un excellent guidage des billes avec peu de frottement. Cela se traduit par un fonctionnement stable, silencieux et efficace même à grande vitesse. Le jeu radial standard offre un bon équilibre entre liberté de rotation et stabilité dimensionnelle, ce qui favorise un rendement optimal sur le long terme.
Entretien :
Ce roulement nécessite une surveillance régulière. L’absence de joints impose un graissage périodique pour préserver ses performances. Il faut définir la fréquence de lubrification en fonction de la charge, de la vitesse de rotation et des conditions ambiantes. Le choix du lubrifiant joue un rôle essentiel. Il est recommandé d’utiliser un système de graissage manuel ou automatique selon l’accès disponible. Un nettoyage périodique peut également être nécessaire dans les environnements poussiéreux ou humides. Il est important de maintenir une température de fonctionnement modérée pour garantir la durée de vie de la cage en polyamide.
Etanchéité :
Ce produit ne dispose pas d’étanchéité intégrée. Il est donc exposé aux contaminants extérieurs tels que poussières, particules ou liquides. Cette conception ouverte présente l’avantage d'un plus haut rendement et d'une meilleure dissipation thermique. Cependant, il impose des conditions de fonctionnement propres et contrôlées. L’utilisation dans un environnement sale ou corrosif nécessite une attention particulière.
Informations sur la marque :
SNR est une marque du groupe NTN, acteur mondial reconnu dans le domaine des roulements et composants de transmission. Forte de plus de 100 ans d’expérience, SNR conçoit des solutions innovantes pour l’industrie, l’automobile et l’aéronautique. Ses produits allient précision, fiabilité et performance.
Avantages clés :
- Fonctionnement silencieux grâce à une cage en polyamide.
- Faible couple résistant pour une consommation d’énergie réduite.
- Conception ouverte favorisant l’entretien et le refroidissement.
- Capacité de charge radiale élevée avec bonne répartition des efforts.
- Compatible avec les vitesses de rotation soutenues.
Applications :
- Applications dynamiques en environnement contrôlé.
- Moteurs électriques.
- Extracteurs d’air.
- Ventilateurs industriels (fonctionnement silencieux et faible friction).
- Machines à bois (bonne résistance aux charges radiales).
- Compresseurs.
- Tachymètres.
- Galets de convoyeurs.
- Pompes (compatibilité avec températures modérées).
- Machines textiles (précision et régularité).
- Machines agricoles (robustesse et capacité de charge).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 4200 |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 19000 rpm |
| Vitesse limite | 22000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9400 N |
| Poids | 0,053 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,70 € HT
/ unité
42,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h