Roulement rigide à billes SNR 6308NREEC3, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :6308NREEC3
Rubix :0302-1374892
Fabricant :6308.NREEC3
EAN :3413520352011




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 23 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6308 ETANCHE C3 RAINURE+CLIP 40X90X23
Joints NBR des deux côtés, jeu interne C3, rainure et circlip intégré dans la bague externe. Résultat : un fonctionnement stable à vitesse soutenue, une excellente résistance à la chaleur, à la poussière et à l’humidité.
Caractéristiques :
Ce roulement à billes présente une conception robuste avec une cage en tôle d’acier assurant un bon guidage des éléments roulants. Il supporte efficacement les charges radiales et accepte des efforts axiaux limités dans les deux sens. Son jeu interne augmenté (C3) permet une meilleure absorption des dilatations thermiques, limitant l’échauffement à haute vitesse et en cas de désalignement mineur. La gorge usinée sur la bague extérieure, avec un segment monté en usine, facilite le montage axial du roulement dans son logement. Son fonctionnement est fiable et stable, même en conditions de température modérée à soutenue (jusqu'à 120 °C).
Entretien :
Ce roulement rigide à billes est pré-lubrifié avec une graisse haute performance, dosée avec précision pour une longévité accrue. Grâce à ses joints d’étanchéité internes, il ne nécessite aucun entretien complémentaire, à condition de respecter les limites de vitesse et de charge. La conception sans relubrification est idéale pour les applications où l'accès est difficile, réduisant ainsi les arrêts machines et les coûts de maintenance.
Etanchéité :
Équipé de deux joints à lèvre en caoutchouc nitrile (NBR), ce roulement assure une étanchéité de contact des deux côtés. Le NBR forme une barrière efficace contre les poussières, l’eau, les projections liquides et les huiles. Cette configuration maintient le lubrifiant à l’intérieur et empêche l’intrusion de particules, tout en prolongeant la durée de vie du produit. Bien que le frottement bilatéral engendre un couple résistant légèrement supérieur, le jeu C3 compense cet effet pour un fonctionnement fluide à vitesse modérée.
Informations sur la marque :
SNR, marque du groupe NTN, est un acteur mondial reconnu dans le domaine des roulements et des solutions mécaniques. Forte de plus de 100 ans d’expertise, la marque allie innovation, fiabilité et performance au service de l’industrie. Présente dans plus de 30 pays, SNR propose des produits de haute qualité adaptés aux exigences les plus strictes des professionnels.
Avantages clés :
- Étanchéité renforcée grâce aux joints NBR sur les deux faces.
- Fonctionnement sans entretien avec graisse haute performance pré-appliquée.
- Jeu interne C3 pour compenser les dilatations thermiques.
- Cage robuste en tôle d’acier pour un guidage précis des billes.
- Positionnement simplifié avec rainure de circlip intégrée.
Applications :
Ce roulement est parfaitement adapté aux convoyeurs, rouleaux de manutention et petits moteurs. Il convient également aux équipements semi-ouverts exposés à la poussière ou à l’humidité. Sa conception fiable permet une utilisation dans les systèmes de transmission opérant à vitesse modérée, dans les environnements industriels où l’entretien régulier est difficile ou coûteux.
Caractéristiques :
Ce roulement à billes présente une conception robuste avec une cage en tôle d’acier assurant un bon guidage des éléments roulants. Il supporte efficacement les charges radiales et accepte des efforts axiaux limités dans les deux sens. Son jeu interne augmenté (C3) permet une meilleure absorption des dilatations thermiques, limitant l’échauffement à haute vitesse et en cas de désalignement mineur. La gorge usinée sur la bague extérieure, avec un segment monté en usine, facilite le montage axial du roulement dans son logement. Son fonctionnement est fiable et stable, même en conditions de température modérée à soutenue (jusqu'à 120 °C).
Entretien :
Ce roulement rigide à billes est pré-lubrifié avec une graisse haute performance, dosée avec précision pour une longévité accrue. Grâce à ses joints d’étanchéité internes, il ne nécessite aucun entretien complémentaire, à condition de respecter les limites de vitesse et de charge. La conception sans relubrification est idéale pour les applications où l'accès est difficile, réduisant ainsi les arrêts machines et les coûts de maintenance.
Etanchéité :
Équipé de deux joints à lèvre en caoutchouc nitrile (NBR), ce roulement assure une étanchéité de contact des deux côtés. Le NBR forme une barrière efficace contre les poussières, l’eau, les projections liquides et les huiles. Cette configuration maintient le lubrifiant à l’intérieur et empêche l’intrusion de particules, tout en prolongeant la durée de vie du produit. Bien que le frottement bilatéral engendre un couple résistant légèrement supérieur, le jeu C3 compense cet effet pour un fonctionnement fluide à vitesse modérée.
Informations sur la marque :
SNR, marque du groupe NTN, est un acteur mondial reconnu dans le domaine des roulements et des solutions mécaniques. Forte de plus de 100 ans d’expertise, la marque allie innovation, fiabilité et performance au service de l’industrie. Présente dans plus de 30 pays, SNR propose des produits de haute qualité adaptés aux exigences les plus strictes des professionnels.
Avantages clés :
- Étanchéité renforcée grâce aux joints NBR sur les deux faces.
- Fonctionnement sans entretien avec graisse haute performance pré-appliquée.
- Jeu interne C3 pour compenser les dilatations thermiques.
- Cage robuste en tôle d’acier pour un guidage précis des billes.
- Positionnement simplifié avec rainure de circlip intégrée.
Applications :
Ce roulement est parfaitement adapté aux convoyeurs, rouleaux de manutention et petits moteurs. Il convient également aux équipements semi-ouverts exposés à la poussière ou à l’humidité. Sa conception fiable permet une utilisation dans les systèmes de transmission opérant à vitesse modérée, dans les environnements industriels où l’entretien régulier est difficile ou coûteux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 5500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 24000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 40300 N |
| Poids | 0,612 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,69 € HT
/ unité
113,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h