Roulement rigide à billes SNR 6308ZZC4, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulement à billes à contact radial

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :6308ZZC4
Rubix :0302-1074485
EAN :3413520352042
RLT A BILLES 6308 2 FLASQUES C4 40X90X23

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6308 2 FLASQUES C4 40X90X23


Conçu pour offrir fiabilité et performance, ce roulement de la marque SNR se distingue par sa capacité à fonctionner à très haute vitesse grâce à sa faible résistance au roulement. Grâce à ses déflecteurs métalliques, il garantit une excellente tenue en environnement modérément exposé, tout en offrant une grande tolérance aux variations thermiques grâce à son jeu radial interne C4. Ce produit répond parfaitement aux besoins des applications industrielles où stabilité, silence et longévité sont essentiels.

Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes à une rangée bénéficie d’une conception robuste avec une cage en tôle d’acier résistante. Il offre une bonne capacité de charge radiale et peut supporter des efforts axiaux limités dans les deux sens. Son jeu interne C4 réduit les contraintes liées à la dilatation thermique, ce qui en fait un composant adapté aux environnements à température variable. Les déflecteurs métalliques assurent une protection efficace des éléments roulants sans contact direct, maintenant un faible couple de friction même à très haute vitesse. Ce roulement à billes assure un fonctionnement stable et silencieux, même sous sollicitation mécanique modérée.

Entretien :
Ce roulement est pré-graissé à vie en usine, évitant toute relubrification dans des conditions normales d’utilisation. Son fonctionnement autonome le rend particulièrement adapté aux installations difficiles d’accès. Dans un environnement propre, il ne nécessite aucune opération d’entretien spécifique. En revanche, en présence d’humidité, de chaleur excessive ou de particules, une surveillance périodique est recommandée. Elle permettra de détecter d’éventuels signes d’usure comme un échauffement anormal, un bruit inhabituel ou un jeu excessif.

Etanchéité :
Le système d’étanchéité repose sur deux flasques métalliques, appelées déflecteurs, montées sur la bague extérieure. Ces éléments assurent une protection sans contact contre les contaminants solides. La rainure en V présente sur la bague intérieure crée un joint labyrinthe efficace. Cette solution empêche la fuite de lubrifiant tout en réduisant les pertes par frottement. Toutefois, elle n’est pas étanche aux liquides ni à l’humidité, ce qui limite son usage en milieu fortement corrosif. L'étanchéité reste donc idéale pour des environnements secs ou modérément exposés.

Information sur la marque :
SNR est une marque du groupe NTN, acteur majeur de l’industrie du roulement depuis plus d’un siècle, reconnu pour son engagement constant envers l’innovation technologique. Elle conçoit des solutions techniques de précision, pensées pour répondre aux exigences spécifiques de nombreux secteurs comme l’automobile, l’aéronautique, l’agroalimentaire ou encore l’industrie générale. En alliant fiabilité, durabilité et performance, la marque développe des produits qui contribuent à sécuriser et optimiser les équipements industriels. Présente dans plus de 30 pays, SNR bénéficie d’un savoir-faire reconnu et s’appuie sur un réseau international pour accompagner ses clients au plus près de leurs besoins.

Avantages clés :
- Faible couple de friction pour une excellente efficacité énergétique ;
- Conception adaptée aux très hautes vitesses de rotation ;
- Jeu interne C4 idéal pour compenser les variations thermiques ;
- Protection efficace contre les contaminants solides grâce aux déflecteurs métalliques ;
- Fonctionnement silencieux et sans entretien en usage standard ;
- Bonne capacité de charge radiale avec une tenue fiable dans le temps.

Applications :
Ce roulement rigide à billes convient parfaitement aux ventilateurs et moteurs à vitesse constante, ainsi qu’aux motoréducteurs industriels. Il est également recommandé pour les rouleaux de convoyeurs dans des environnements peu poussiéreux, ou encore pour les équipements automatisés intégrant de petites transmissions mécaniques. On le retrouve souvent dans l’électroménager professionnel, les machines de conditionnement ou les systèmes de transport logistique.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc4
Série6300
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence9000 rpm
Vitesse limite10000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r24000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr40300 N
Poids0,288 kg
38,85 € HT
/ unité
46,62 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.