Roulement rigide à billes SNR 6210F600, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 20 mm | Diamètre intérieur : 50 mm
Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :6210F600
Rubix :0302-1025738
Fabricant :6210.F600
EAN :3413520134907




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 20 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6210 C4 TEMP.350 50X90X20
TOPLINE roulement à billes à gorge profonde, contact radial, cage en tôle emboutie, ouvert, applications jusqu'à 350°C.
Roulement rigide à billes TOPLINE, contact radial, cage tôle, ouvert, pour application 350°C
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 6200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 60 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 10 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10 N |
| Poids | 0,441 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,93 € HT
/ unité
67,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (38) jours