Roulement rigide à billes SNR 6200.C4, Diamètre extérieur : 30 mm | Largeur : 9 mm | Diamètre intérieur : 10 mm
Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :6200.C4
Rubix :0302-1025680
EAN :3413520119751




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 9 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6200 C4 10X30X9
Ce roulement de la marque SNR s’adresse aux applications industrielles nécessitant une faible résistance au frottement et une haute vitesse de rotation. Conçu sans joints, il offre une excellente fluidité de mouvement tout en permettant un accès direct pour la maintenance. Sa conception ouverte et son jeu radial très élargi permettent une meilleure dissipation de la chaleur et une compensation efficace des dilatations thermiques, réduisant ainsi les risques de grippage et les contraintes mécaniques dans les environnements propres.
Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes dispose d’une seule rangée de billes, avec une cage en tôle d’acier légère assurant un bon guidage. Son jeu radial interne C4 garantit une dilatation maîtrisée en présence de températures élevées et permet de supporter des vitesses très élevées sans risque de grippage. Il est capable de supporter des charges radiales importantes ainsi que des efforts axiaux modérés dans les deux sens. Sa conception ouverte réduit le frottement interne, ce qui favorise un couple résistant faible. Cela se traduit par une rotation plus fluide et une meilleure longévité dans des environnements adaptés. L’usinage précis des pistes contribue à un fonctionnement silencieux et stable.
Entretien :
Ce roulement nécessite un graissage régulier pour conserver ses performances dans la durée. L’absence de joints le rend plus exposé aux contaminants, ce qui implique un environnement propre pour éviter l’encrassement. Le choix du lubrifiant, sa fréquence d’application et la méthode (manuelle, automatique ou centrale) doivent être adaptés en fonction de la charge, de la température et de la vitesse. Un contrôle visuel périodique permet de vérifier l’état général et d’anticiper l’usure. Grâce à sa conception ouverte, l’accès pour la maintenance est facilité.
Etanchéité :
Ce roulement n’intègre aucun dispositif d’étanchéité. Il reste donc entièrement ouvert aux éléments extérieurs, comme la poussière, l’humidité ou les particules. En revanche, cette ouverture permet une meilleure dissipation thermique et un accès direct au mécanisme interne, avantageux pour certaines machines. L'absence de joints réduit également la friction, ce qui améliore la vitesse de rotation et réduit la montée en température.
Informations sur la marque :
SNR est une marque du groupe NTN, acteur mondial de la fabrication de roulements et composants mécaniques. Forte d’une expérience centenaire, SNR est reconnue pour la qualité de ses solutions techniques, son engagement envers la durabilité et son innovation constante. Présente dans de nombreux secteurs industriels, la marque développe des produits robustes, performants et fiables pour répondre aux exigences de l’industrie moderne.
Avantages clés :
- Faible résistance au roulement, idéale pour les vitesses élevées ;
- Jeu radial C4 adapté aux environnements à forte température ;
- Conception ouverte favorisant la maintenance et la dissipation thermique ;
- Bonne capacité de charge radiale avec efforts axiaux modérés ;
- Fonctionnement silencieux et équilibré grâce à l’usinage de précision.
Applications :
Ce roulement est principalement utilisé dans des mécanismes fonctionnant en milieu propre, comme les convoyeurs industriels, les rouleaux de manutention, les petits moteurs ou les équipements semi-ouverts. Il convient particulièrement aux installations nécessitant une rotation fluide, un entretien régulier et un fonctionnement à température élevée. Il est également adapté aux machines dont le système de graissage est centralisé ou facilement accessible.
Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes dispose d’une seule rangée de billes, avec une cage en tôle d’acier légère assurant un bon guidage. Son jeu radial interne C4 garantit une dilatation maîtrisée en présence de températures élevées et permet de supporter des vitesses très élevées sans risque de grippage. Il est capable de supporter des charges radiales importantes ainsi que des efforts axiaux modérés dans les deux sens. Sa conception ouverte réduit le frottement interne, ce qui favorise un couple résistant faible. Cela se traduit par une rotation plus fluide et une meilleure longévité dans des environnements adaptés. L’usinage précis des pistes contribue à un fonctionnement silencieux et stable.
Entretien :
Ce roulement nécessite un graissage régulier pour conserver ses performances dans la durée. L’absence de joints le rend plus exposé aux contaminants, ce qui implique un environnement propre pour éviter l’encrassement. Le choix du lubrifiant, sa fréquence d’application et la méthode (manuelle, automatique ou centrale) doivent être adaptés en fonction de la charge, de la température et de la vitesse. Un contrôle visuel périodique permet de vérifier l’état général et d’anticiper l’usure. Grâce à sa conception ouverte, l’accès pour la maintenance est facilité.
Etanchéité :
Ce roulement n’intègre aucun dispositif d’étanchéité. Il reste donc entièrement ouvert aux éléments extérieurs, comme la poussière, l’humidité ou les particules. En revanche, cette ouverture permet une meilleure dissipation thermique et un accès direct au mécanisme interne, avantageux pour certaines machines. L'absence de joints réduit également la friction, ce qui améliore la vitesse de rotation et réduit la montée en température.
Informations sur la marque :
SNR est une marque du groupe NTN, acteur mondial de la fabrication de roulements et composants mécaniques. Forte d’une expérience centenaire, SNR est reconnue pour la qualité de ses solutions techniques, son engagement envers la durabilité et son innovation constante. Présente dans de nombreux secteurs industriels, la marque développe des produits robustes, performants et fiables pour répondre aux exigences de l’industrie moderne.
Avantages clés :
- Faible résistance au roulement, idéale pour les vitesses élevées ;
- Jeu radial C4 adapté aux environnements à forte température ;
- Conception ouverte favorisant la maintenance et la dissipation thermique ;
- Bonne capacité de charge radiale avec efforts axiaux modérés ;
- Fonctionnement silencieux et équilibré grâce à l’usinage de précision.
Applications :
Ce roulement est principalement utilisé dans des mécanismes fonctionnant en milieu propre, comme les convoyeurs industriels, les rouleaux de manutention, les petits moteurs ou les équipements semi-ouverts. Il convient particulièrement aux installations nécessitant une rotation fluide, un entretien régulier et un fonctionnement à température élevée. Il est également adapté aux machines dont le système de graissage est centralisé ou facilement accessible.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c4 |
| Série | 6200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 23000 rpm |
| Vitesse limite | 42000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 2600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 5900 N |
| Poids | 0,033 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,50 € HT
/ 5 unités
41,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours