Roulement rigide à billes NTN 6319C3, Diamètre extérieur : 200 mm | Largeur : 45 mm | Diamètre intérieur : 95 mm
Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :6319C3
Rubix :0281-1107915
EAN :4547359580303




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 45 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6319 C3 95X200X45
Grâce à sa conception ouverte et à son jeu radial interne C3, ce roulement à billes de la marque NTN garantit une rotation fluide avec une faible friction. Idéal pour des applications nécessitant des vitesses élevées, il s’adapte aux environnements où la dissipation thermique est essentielle. Sa structure en tôle d’acier assure une bonne résistance aux charges tout en facilitant l’entretien.
Caractéristiques :
Ce roulement à billes est conçu avec des pistes profondes sur ses bagues intérieure et extérieure, lui permettant de supporter à la fois des charges radiales et axiales dans les deux sens. Son jeu C3 augmente sa tolérance aux dilatations thermiques et réduit les frottements internes, favorisant ainsi des performances accrues à haute vitesse. Son absence d’étanchéité facilite l’accès à la lubrification et simplifie la maintenance. La cage en tôle d’acier offre une bonne résistance aux chocs et aux charges constantes, garantissant une durée de vie prolongée en conditions maîtrisées. Son fonctionnement silencieux et sa faible résistance au roulement en font un choix adapté aux applications industrielles exigeantes.
Entretien :
Une lubrification régulière est essentielle pour assurer la longévité et la performance du produit. L’utilisation d’un lubrifiant adapté aux conditions de fonctionnement permet de limiter l’usure et d’optimiser la fluidité de rotation. Des contrôles périodiques du niveau de lubrification, du bruit et des vibrations permettent d’anticiper toute anomalie et d’éviter des défaillances prématurées. En cas d’encrassement, un nettoyage minutieux doit être effectué afin d’éliminer les particules pouvant altérer les performances. Il est recommandé d’éviter les environnements exposés à l’humidité excessive pour limiter les risques de corrosion.
Etanchéité :
Ce roulement ne dispose d’aucune protection contre les contaminants extérieurs, tels que la poussière, les particules ou les liquides. L’absence de joints permet une dissipation thermique optimale et un accès direct aux composants pour l’entretien. Cependant, cela implique également une exposition accrue aux impuretés et une nécessité de maintenance plus fréquente ou une utilisation dans un environnement propre et contrôlé.
Information sur la marque :
NTN est un leader mondial des roulements et solutions mécaniques, reconnu pour son expertise technique et sa capacité d'innovation. Présent sur cinq continents, le groupe exploite 76 sites de production et possède 97 bureaux commerciaux, assurant une proximité avec ses clients. NTN conçoit des solutions de haute précision pour divers secteurs, tels que l'aéronautique, l'automobile, l'énergie et l'industrie lourde, garantissant performance, durabilité et fiabilité.
Avantages Clés :
- Faible résistance au roulement, limitant l’usure et optimisant l’efficacité énergétique ;
- Capacité à supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées dans les deux sens ;
- Conception ouverte facilitant l’entretien et la relubrification ;
- Jeu C3 favorisant une meilleure tolérance aux variations thermiques et aux hautes vitesses ;
- Cage en tôle d’acier offrant une bonne résistance aux charges constantes et aux chocs.
Applications :
Ce roulement est particulièrement adapté aux moteurs électriques, aux pompes industrielles et aux ventilateurs, où il assure une rotation fluide et efficace. Il est également utilisé dans les machines-outils nécessitant précision et haute vitesse, ainsi que dans les systèmes de convoyage et de manutention soumis à des cycles prolongés. Son usage s’étend aux industries agroalimentaires, maritimes et agricoles, où il garantit une performance fiable sous diverses contraintes mécaniques. Enfin, il trouve sa place dans l’aéronautique, notamment dans les turbines et moteurs d’avion, où la gestion thermique et la robustesse sont essentielles.
Caractéristiques :
Ce roulement à billes est conçu avec des pistes profondes sur ses bagues intérieure et extérieure, lui permettant de supporter à la fois des charges radiales et axiales dans les deux sens. Son jeu C3 augmente sa tolérance aux dilatations thermiques et réduit les frottements internes, favorisant ainsi des performances accrues à haute vitesse. Son absence d’étanchéité facilite l’accès à la lubrification et simplifie la maintenance. La cage en tôle d’acier offre une bonne résistance aux chocs et aux charges constantes, garantissant une durée de vie prolongée en conditions maîtrisées. Son fonctionnement silencieux et sa faible résistance au roulement en font un choix adapté aux applications industrielles exigeantes.
Entretien :
Une lubrification régulière est essentielle pour assurer la longévité et la performance du produit. L’utilisation d’un lubrifiant adapté aux conditions de fonctionnement permet de limiter l’usure et d’optimiser la fluidité de rotation. Des contrôles périodiques du niveau de lubrification, du bruit et des vibrations permettent d’anticiper toute anomalie et d’éviter des défaillances prématurées. En cas d’encrassement, un nettoyage minutieux doit être effectué afin d’éliminer les particules pouvant altérer les performances. Il est recommandé d’éviter les environnements exposés à l’humidité excessive pour limiter les risques de corrosion.
Etanchéité :
Ce roulement ne dispose d’aucune protection contre les contaminants extérieurs, tels que la poussière, les particules ou les liquides. L’absence de joints permet une dissipation thermique optimale et un accès direct aux composants pour l’entretien. Cependant, cela implique également une exposition accrue aux impuretés et une nécessité de maintenance plus fréquente ou une utilisation dans un environnement propre et contrôlé.
Information sur la marque :
NTN est un leader mondial des roulements et solutions mécaniques, reconnu pour son expertise technique et sa capacité d'innovation. Présent sur cinq continents, le groupe exploite 76 sites de production et possède 97 bureaux commerciaux, assurant une proximité avec ses clients. NTN conçoit des solutions de haute précision pour divers secteurs, tels que l'aéronautique, l'automobile, l'énergie et l'industrie lourde, garantissant performance, durabilité et fiabilité.
Avantages Clés :
- Faible résistance au roulement, limitant l’usure et optimisant l’efficacité énergétique ;
- Capacité à supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées dans les deux sens ;
- Conception ouverte facilitant l’entretien et la relubrification ;
- Jeu C3 favorisant une meilleure tolérance aux variations thermiques et aux hautes vitesses ;
- Cage en tôle d’acier offrant une bonne résistance aux charges constantes et aux chocs.
Applications :
Ce roulement est particulièrement adapté aux moteurs électriques, aux pompes industrielles et aux ventilateurs, où il assure une rotation fluide et efficace. Il est également utilisé dans les machines-outils nécessitant précision et haute vitesse, ainsi que dans les systèmes de convoyage et de manutention soumis à des cycles prolongés. Son usage s’étend aux industries agroalimentaires, maritimes et agricoles, où il garantit une performance fiable sous diverses contraintes mécaniques. Enfin, il trouve sa place dans l’aéronautique, notamment dans les turbines et moteurs d’avion, où la gestion thermique et la robustesse sont essentielles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 119000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 169000 N |
| Poids | 0,019 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,01 € HT
/ unité
357,61 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h