Roulement rigide à billes NTN 6308CM, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :6308CM
Rubix :0281-1370485
Fabricant :6308CM
EAN :4547359005554




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 23 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6308 CNM 40X90X23
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cm |
| Série | 6300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 24000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 45000 N |
| Poids | 0,012 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,98 € HT
/ unité
45,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours