Roulement rigide à billes NTN 6211C3, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 21 mm | Diamètre intérieur : 55 mm
Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :6211C3
Rubix :0281-1370452
EAN :4547359366969




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 21 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6211 C3 55X100X21
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 48000 N |
| Poids | 1,18 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,25 € HT
/ unité
50,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours