Roulement rigide à billes NTN 6004LLB/5K, Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 20 mm
Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :6004LLB/5K
Rubix :0281-1107519
EAN :4547359003697




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6004 ETANCHE 2 JOINTS SANS CONTACT 20X42X12
Ce roulement à billes de la marque NTN supporte efficacement les charges radiales et axiales tout en garantissant un faible frottement et une excellente durabilité. Sa conception avec joints non frottants permet une vitesse de rotation élevée tout en minimisant l'usure. Ce produit est idéal pour les applications exigeantes qui nécessitent un roulement robuste, silencieux et performant.
Caractéristiques :
Doté de bagues intérieure et extérieure avec des pistes profondes, ce roulement à billes supporte des charges radiales importantes et des charges axiales modérées dans les deux sens. Sa cage en tôle d'acier assure une bonne résistance aux charges constantes tout en absorbant les chocs occasionnels. Les joints non frottants en NBR avec insert métallique empêchent l'intrusion de contaminants, tels que la poussière et les particules fines. Ils offrent également un faible couple résistant, ce qui réduit la consommation d'énergie et favorise des rotations fluides. Adapté à des vitesses élevées, ce roulement minimise les vibrations et le bruit grâce à son jeu radial standard. Il est pré-lubrifié avec la graisse haute performance "5K" (Multemp SRL), un lubrifiant biodégradable offrant une large plage de température d'utilisation de -40 °C à 150 °C.
Entretien :
Ce roulement à billes est pré-graissé avec la graisse "5K" (Multemp SRL). L'entretien régulier repose donc uniquement sur des inspections périodiques portant sur le bruit, la température et les vibrations pour identifier toute anomalie.
Etanchéité :
Les joints non frottants de ce roulement forment une barrière efficace contre la poussière et les particules fines, mais une protection modérée contre l'humidité. Cette conception assure aussi une meilleure rétention du lubrifiant comparée aux déflecteurs métalliques, mais reste moins hermétique que les joints en caoutchouc.
Informations sur la marque :
NTN est un leader mondial des roulements et solutions mécaniques, reconnu pour son expertise technique et sa capacité d'innovation. Présent sur cinq continents, le groupe exploite 76 sites de production et possède 97 bureaux commerciaux, assurant une proximité avec ses clients. NTN conçoit des solutions de haute précision pour divers secteurs, tels que l'aéronautique, l'automobile, l'énergie et l'industrie lourde, garantissant performance, durabilité et fiabilité.
Avantages Clés :
- Faible résistance au couple, limitant la consommation d'énergie ;
- Haute vitesse de rotation, grâce à une friction réduite ;
- Bonne protection contre les contaminants solides, prolongeant la durée de vie ;
- Niveaux sonores et vibrations modérés, garantissant un fonctionnement fluide ;
- Adapté aux charges radiales importantes et aux charges axiales modérées dans les deux sens ;
- Graissage longue durée avec un lubrifiant biodégradable et efficace.
Applications :
Ce roulement à billes est largement utilisé dans divers secteurs industriels. Il est intégré aux systèmes de convoyage et à l'équipement de manutention, garantissant des performances fiables dans les entrepôts et les lignes de production. Dans les machines agricoles et de construction, il résiste aux conditions difficiles tout en assurant une longévité optimale. Il est également employé dans les systèmes de transmission, tels que les boîtes de vitesses et motoréducteurs, apportant robustesse et précision. L'industrie automobile l'utilise pour des applications variées, incluant les roulements de roue et les systèmes de direction. Enfin, il est couramment présent dans les appareils électroménagers, les machines-outils, ainsi que les systèmes de guidage pour vélos et autres équipements de précision.
Caractéristiques :
Doté de bagues intérieure et extérieure avec des pistes profondes, ce roulement à billes supporte des charges radiales importantes et des charges axiales modérées dans les deux sens. Sa cage en tôle d'acier assure une bonne résistance aux charges constantes tout en absorbant les chocs occasionnels. Les joints non frottants en NBR avec insert métallique empêchent l'intrusion de contaminants, tels que la poussière et les particules fines. Ils offrent également un faible couple résistant, ce qui réduit la consommation d'énergie et favorise des rotations fluides. Adapté à des vitesses élevées, ce roulement minimise les vibrations et le bruit grâce à son jeu radial standard. Il est pré-lubrifié avec la graisse haute performance "5K" (Multemp SRL), un lubrifiant biodégradable offrant une large plage de température d'utilisation de -40 °C à 150 °C.
Entretien :
Ce roulement à billes est pré-graissé avec la graisse "5K" (Multemp SRL). L'entretien régulier repose donc uniquement sur des inspections périodiques portant sur le bruit, la température et les vibrations pour identifier toute anomalie.
Etanchéité :
Les joints non frottants de ce roulement forment une barrière efficace contre la poussière et les particules fines, mais une protection modérée contre l'humidité. Cette conception assure aussi une meilleure rétention du lubrifiant comparée aux déflecteurs métalliques, mais reste moins hermétique que les joints en caoutchouc.
Informations sur la marque :
NTN est un leader mondial des roulements et solutions mécaniques, reconnu pour son expertise technique et sa capacité d'innovation. Présent sur cinq continents, le groupe exploite 76 sites de production et possède 97 bureaux commerciaux, assurant une proximité avec ses clients. NTN conçoit des solutions de haute précision pour divers secteurs, tels que l'aéronautique, l'automobile, l'énergie et l'industrie lourde, garantissant performance, durabilité et fiabilité.
Avantages Clés :
- Faible résistance au couple, limitant la consommation d'énergie ;
- Haute vitesse de rotation, grâce à une friction réduite ;
- Bonne protection contre les contaminants solides, prolongeant la durée de vie ;
- Niveaux sonores et vibrations modérés, garantissant un fonctionnement fluide ;
- Adapté aux charges radiales importantes et aux charges axiales modérées dans les deux sens ;
- Graissage longue durée avec un lubrifiant biodégradable et efficace.
Applications :
Ce roulement à billes est largement utilisé dans divers secteurs industriels. Il est intégré aux systèmes de convoyage et à l'équipement de manutention, garantissant des performances fiables dans les entrepôts et les lignes de production. Dans les machines agricoles et de construction, il résiste aux conditions difficiles tout en assurant une longévité optimale. Il est également employé dans les systèmes de transmission, tels que les boîtes de vitesses et motoréducteurs, apportant robustesse et précision. L'industrie automobile l'utilise pour des applications variées, incluant les roulements de roue et les systèmes de direction. Enfin, il est couramment présent dans les appareils électroménagers, les machines-outils, ainsi que les systèmes de guidage pour vélos et autres équipements de précision.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cm |
| Série | 6000 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5050 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10400 N |
| Poids | 0,199 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,57 € HT
/ unité
19,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h