Roulement rigide à billes NTN 16010C3, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 10 mm | Diamètre intérieur : 50 mm
Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :16010C3
Rubix :0281-1370506
EAN :4547359258318




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 10 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 16010 C3 50X80X10
Roulement à billes à contact radial, cage en acier emboutie, ouvert
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 16000 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14700 N |
| Poids | 1,59 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,68 € HT
/ unité
33,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours