Roulement à billes à contact oblique SKF 7024 BGM, Diamètre extérieur : 180 mm | Diamètre intérieur : 120 mm | Largeur : 28 mm
Roulement
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :7024 BGM
Rubix :0301-1355395
Fabricant :44710
EAN :7316570256987


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 7024 BGM SKF
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée peuvent supporter les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées, voire très élevées, selon le modèle. Pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens, ils sont plus adaptés que les roulements rigides à billes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 70b |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 93000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 87100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 008,11 € HT
/ unité
1 209,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours