Roulement de précision / de broche SKF 7200 CDGB/P4A, Diamètre intérieur : 10 mm | Diamètre extérieur : 30 mm | Largeur : 9 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :7200 CDGB/P4A
Rubix :0301-1287846
Fabricant :86828
EAN :7316570416794


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 9 mm |
Détails articles : RLT PRECISION P4A 7200 ANG 15 L'UNITE PRECH. MOYENNE
Les roulements à billes à contact oblique ont des bagues intérieure et extérieure qui sont déplacées l'une par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Précision | p4 (abec 7 / iso class 4) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
333,34 € HT
/ unité
400,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours