Roulement de précision / de broche NSK 7210BSUA14P6, Diamètre intérieur : 50 mm | Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 20 mm
Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :7210BSUA14P6
Rubix :0294-1092350
Fabricant :7210BMPC N
EAN :00029176101724




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 20 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7210BSUA14P6 RLT POM.C.OBL API610 NSK
Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).
Points forts
Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.
Applications
Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuges, les moteurs électriques et les ventilateurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7210b.. |
| Cage | acier |
| Précision | p6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,18 € HT
/ unité
157,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours