Roulement de précision / de broche FAG B71910-C-2RSD-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 50 mm | Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 12 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques

Références

FAG :B71910-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix :0255-1256206
Fabricant :0387382360000
EAN :4026677597793
ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG B71910C.2RSD.T.P4S.UL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG B71910C.2RSD.T.P4S.UL FAG


Roulements de broche B719..-C-2RSD coudés, accouplés ou en jeux, angle de contact α = 15°, lèvre d'étanchéité double face, sans contact, tolérances limitées
Roulements de broche B719..-C-2RSD, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur12 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieb719..-c-2rsd-t-p4s
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r11900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19600 N
343,62 € HT
/ unité
412,34 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.