Roulement à billes à contact oblique SKF 7318 BEP, Diamètre extérieur : 190 mm | Diamètre intérieur : 90 mm | Largeur : 43 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :7318 BEP
Rubix :0301-1022711
Fabricant :46125
EAN :7316577151216


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 43 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7318 BEP SKF
Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée peuvent supporter les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées, voire très élevées, selon le modèle. Pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens, ils sont plus adaptés que les roulements rigides à billes.
Points forts
- Capacité de vitesse élevée
- Accepte des charges radiales relativement élevées et des charges axiales unilatérales importantes
- Accepte des charges radiales relativement élevées et des charges axiales unilatérales importantes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 43 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 73be |
| Vitesse de référence | 4000 rpm |
| Vitesse limite | 4000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 134000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 156000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
608,24 € HT
/ unité
729,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours