Roulement à billes à contact oblique SNR 5205EEG15C3, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 20.6 mm
Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :5205EEG15C3
Rubix :0302-1262872
Fabricant :5205.EEG15C3
EAN :3413520569464




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 20,6 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 5205 EEG15C3 SNR
Roulement à billes à contact oblique, double rangée, étanche, cage polyamide
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 20,6 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 5200 |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Vitesse limite | 8600 rpm |
| Angle | 25 ° |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 14700 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 20600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,62 € HT
/ unité
69,14 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h