Roulement de précision / de broche SKF 7208 ACDGA/P4A, Diamètre intérieur : 40 mm | Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 18 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :7208 ACDGA/P4A
Rubix :0301-1024870
Fabricant :45397
EAN :7316571115801


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : RLT PRECISION P4A 7208 ANG 25 L'UNITE PRECH. FAIBLE
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.
The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée haute capacité, de Super Précision supportent les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils sont conçus pour supporter de fortes charges à des vitesses relativement élevées et à des températures de fonctionnement basses à modérées. Offrant un appariement universel, ils peuvent être montés ensemble pour assurer une répartition de charge efficace, dans une plage de précharge prédéterminée, sans utilisation de cales d’épaisseur ou des dispositifs similaires.
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7208 |
| Précision | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 22800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 31900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
365,04 € HT
/ unité
438,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours