Roulement de précision / de broche FAG HCS7007-C-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 35 mm | Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 14 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :HCS7007-C-T-P4S-UL
Rubix :0255-1416842
Fabricant :0191801520000
EAN :4012801483063


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION HCS7007-C-T-P4S-UL FAG
Roulements à broche HCS70..-C, ajustés, en paires ou en sets, angle de contact α = 15°, avec des billes en céramique, des joints d'étanchéité sur les deux côtés, sans contact, tolérances limitées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | hcs70..-c-t-p4s |
| Cage | plastique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 3500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 8900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
410,67 € HT
/ unité
492,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours