Roulement de précision / de broche SKF 71805 ACDGB/P4, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 37 mm | Largeur : 7 mm
Roulement
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :71805 ACDGB/P4
Rubix :0301-1245442
Fabricant :395936
EAN :7316574366569




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : RLT PRECISION P4 71805 ANG 25 L'UNITE PRECH. FORTE
Les points de contact des billes des roulements à billes à contact oblique sur les pistes des bagues intérieure et extérieure sont axialement décalés l'un par rapport à l'autre. Grâce à cette conception, ils peuvent ainsi supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales qui agissent en même temps. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact correspond à l'angle formé, d'un côté, par la ligne d'action joignant les points de contact entre la bille et les pistes des bagues et le long de laquelle les charges sont transmises, et de l'autre côté, un ligne perpendiculaire à l'axe de rotation, représentant le plan radial.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 71805 |
| Précision | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 3050 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 3900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
380,97 € HT
/ unité
457,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours