Roulement de précision / de broche SKF 71920 CD/P4ADGB, Diamètre intérieur : 100 mm | Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 20 mm
Roulements à billes à contact oblique de Super Précision
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :71920 CD/P4ADGB
Rubix :0301-1220192
Fabricant :89695
EAN :7316577310316


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION 71920CD P4ADGB SKF
Les roulements à billes à contact oblique ont des bagues intérieure et extérieure qui sont déplacées l'une par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 71920 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 97500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 97500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 889,74 € HT
/ jeu
2 267,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours