Roulement de précision / de broche NSK 7212CTRDULP3, Diamètre intérieur : 60 mm | Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 22 mm

Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7200

Voir les informations techniques

Références

NSK :7212CTRDULP3
Rubix :0294-1364532
Fabricant :7212CTRDULP3 N
EAN :00029176619892
ROULEMENT PRECISION 7212CTRDULP3 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION 7212CTRDULP3 NSK


Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).

Points forts

Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.

Applications

Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuges, les moteurs électriques et les ventilateurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur22 mm
Etancheitéouvert
Série7212c..
Cagerésine phénolique
Précisionp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Charge statique de base, radiale - C0r49000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr67500 N
787,89 € HT
/ paire
945,47 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.