Roulement de précision / de broche SKF 7017 CD/P4ADGB, Diamètre intérieur : 85 mm | Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 22 mm

Roulements à billes à contact oblique de Super Précision

Voir les informations techniques

Références

SKF :7017 CD/P4ADGB
Rubix :0301-1270611
Fabricant :86114
EAN :7316576626159
RLT PRECISION P4A 7017 ANG 15 1 PAIRE PRECH. MOYENNE

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT PRECISION P4A 7017 ANG 15 1 PAIRE PRECH. MOYENNE


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur22 mm
Etancheitéouvert
Série7017
Précisionp4 (abec 7 / iso class 4)
Charge statique de base, radiale - C0r111000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr111000 N
1 415,65 € HT
/ unité
1 698,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.