Roulement de précision / de broche SKF 71915 CDGB/P4A, Diamètre intérieur : 75 mm | Diamètre extérieur : 105 mm | Largeur : 16 mm
Roulements à billes à contact oblique de Super Précision
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :71915 CDGB/P4A
Rubix :0301-1270619
Fabricant :86639
EAN :7316570575125


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : RLT PRECISION P4A 71915 ANG 15 L'UNITE PRECH. MOYENNE
Les roulements à billes à contact oblique ont des bagues intérieure et extérieure qui sont déplacées l'une par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 71915 |
| Précision | p4 (abec 7 / iso class 4) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
594,71 € HT
/ unité
713,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours