Roulement de précision / de broche NSK 7307BEAT85SUCNB, Diamètre intérieur : 35 mm | Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 21 mm
Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7300
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :7307BEAT85SUCNB
Rubix :0294-1095873
Fabricant :7307BEAT85SUN N




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 21 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7307BEAT85SUN NSK
Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité de charge (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).
Angular contact ball bearing NSK
Points forts
Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.
Applications
Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuge, les moteurs électriques et les ventilateurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7307b.. |
| Cage | polyamide |
| Précision | p0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,22 € HT
/ unité
92,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h