Roulement de précision / de broche SKF 7020 CDGB/P4A, Diamètre intérieur : 100 mm | Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 24 mm

Roulements à billes à contact oblique de Super Précision

Voir les informations techniques

Références

SKF :7020 CDGB/P4A
Rubix :0301-1024822
Fabricant :44678
EAN :7316570898996
ROULEMENT PRECISION 7020CDGB P4A SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION 7020CDGB P4A SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur24 mm
Etancheitéouvert
Série7020
Charge statique de base, radiale - C0r85000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr83200 N
1 006,21 HT
/ unité
1 207,45 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.