Roulement de précision / de broche SNR MLE7005CVUJ74S, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 12 mm

Roulement à billes à contact oblique de précision

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :MLE7005CVUJ74S
Rubix :0302-1375638
EAN :3413520548766
ROULEMENT PRECISION MLE7005CVUJ74S SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PRECISION MLE7005CVUJ74S SNR


Le roulement de haute précision répond de manière performante aux utilisations en vitesse élevée, avec une efficacité accrue en terme de rigidité, capacité et précision. Le label ULTAGE de cette famille vous garantie un roulement d'excellent. Cette gamme répond parfaitement aux attentes de marchés exigeants tels que la machine-outil.
Le roulement de haute précision se divise en 3 catégories : roulements à billes à contact oblique de haute-précision, le roulement à rouleaux cylindriques de haute précision et les butées à billes haute précision.
Roulements de haute précision : standard, étanches, pour les applications à haute et très haute vitesse.
Roulement à billes à contact oblique haute précision, série MLE étanche, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Points forts

Machline haute précision : standard - Machline ML : haute vitesse
Machline MLE : étanche
Machline CH : hybride

Applications

Machines-outils
Equipements de production
Equipements médicaux
Equipements de transports
Equipements de fabrication

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur12 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sériemto7000
Matièreacier
Cagerésine phénolique
Charge statique de base, radiale - C0r3900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr7400 N
194,69 HT
/ unité
233,63 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.