Roulement de précision / de broche NSK 7210CTRSULP3, Diamètre intérieur : 50 mm | Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 20 mm

Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7200

Voir les informations techniques

Références

NSK :7210CTRSULP3
Rubix :0294-1289109
Fabricant :7210CTRSULP3 N
EAN :00029176619052
ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG 7210CTRSULP3 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG 7210CTRSULP3 NSK


Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).

Points forts

Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.

Applications

Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuges, les moteurs électriques et les ventilateurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Etancheitéouvert
Série7210c..
Cagerésine phénolique
Précisionp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Charge statique de base, radiale - C0r31500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr45000 N
310,50 € HT
/ unité
372,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.