Roulement à billes à contact oblique SNR 3212A, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 36.5 mm

Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :3212A
Rubix :0302-1002368
Fabricant :3212.A
EAN :3413520096243
ROULEMENT A BILLES 3212 A SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur36,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3212 A SNR


Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur36,5 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série3200
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse de référence5200 rpm
Vitesse limite5800 rpm
Angle25 °
Charge statique de base, radiale - C0r61500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr68000 N
177,98 € HT
/ unité
213,58 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.