Roulement à billes à contact oblique FAG 7207-B-XL-MP-UO, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 17 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7207-B-XL-MP-UO
Rubix :0255-1029210
Fabricant :0191147450000
EAN :4012801326643
ROULEMENT A BILLES 7207B.MP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7207B.MP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle a = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur17 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série72..-b-xl-mp
Cagelaiton
Vitesse de référence9600 rpm
Vitesse limite17400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r19000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr30000 N
130,93 € HT
/ unité
157,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.