Roulement à aiguilles INA HK2816-B

Douille à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :HK2816-B
Rubix :0269-1004187
Fabricant :0036829190000
EAN :4012802415131
DOUILLE AIGUILLES HK2816 B QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur28 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK2816 B QMC 1 INA


Points forts

Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Applications

Palier avec encombrement radial réduit.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur28 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur16 mm
Sériehk..-b
Vitesse de référence6500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r26500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr16400 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
10,05 € HT
/ unité
12,06 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h