Roulement à aiguilles à cuvette SKF BK 1010

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques
Références
SKF :BK 1010
Rubix :0301-1358752
Fabricant :2021
EAN :7316570709186
ROULEMENT A AIGUILLES BK 1010 SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur14 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES BK 1010 SKF


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Les douilles à aiguilles sont généralement utilisées dans des applications où l'alésage du palier ne peut pas être utilisé comme chemin de roulement pour une cage à aiguilles, mais qui requièrent un montage de roulement très compact et économique. Grâce au grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge et une rigidité élevées. Le fond des douilles les rend parfaitement adaptées aux montages où elles sont situées à l'extrémité d'un arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur14 mm
Largeur10 mm
Etancheitéouvert
Vitesse de référence18000 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr4,29 N
Jeu Radialcn
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,61 HT
/ unité
7,93 TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours